Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 6146-33 kulmahiomakone 4-1 / 2 tuumaa | AE9VKQ 6MRR5

MILWAUKEE 6146-33 kulmahiomakone 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9VKQ Malli: 6146-33Ristiviite: 6MRR5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmahiomakone
Ampeeria11
Johdon pituus8ft.
Kahvan muotoiluSuoraan
Ei kuormitusta RPM11,000
NopeustyyppiVakio
Karan kierteen koko5 / 8 "-11
Kytkimen tyyppiSLIDE
Työkalun pituus11 37 / 64 "
Työkalun paino5.4 lb
Jännite120
Pyörän halkaisija4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8467290010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukitus (ei)
    • Lukitus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKytkimen tyyppiTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MILWAUKEE 6130-33 kulmahiomakone 4-1 / 2 tuumaa | AD7PGW 4FTH2 6130-337Laukaista10.25 "3.5 lb€134.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 6146-33 kulmahiomakone 4-1/2 tuumaa
€194.15 / yksikkö