Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2485-22 48-11-2460 akkukulmahiomakonesarja, pituus 4-1/2 tuumaa, 12V, 25000 kuormittamaton RPM, akku | CF2LTA 338AR5

MILWAUKEE 2485-22 48-11-2460 johdoton kulmahiomakonesarja, pituus 4-1/2 tuumaa, 12V, 25000 kuormittamaton RPM, akku

Varastossa
Tuote: CF2LTA Model: 2485-22 48-11-2460Ristiviite: 338AR5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€717.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanjauhinsarja
Akun kapasiteetti2 Ah
Ei kuormitusta RPM25,000
NopeustyyppiMuuttuja
Karan kierteen koko5 / 8 "-11
Kytkimen tyyppiMela
Työkalun pituus7-13 / 16 "
Jännite12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun kapasiteettiEi kuormitusta RPMTyökalun pituusJänniteHinta
MILWAUKEE 2980-22 48-11-1880 akkukulmahiomakonesarja, 18.0 V, 9000 kuormittamaton RPM, mukana akku | CF2LTB 338AM8 2980-22 48-11-18806 Ah900012-29 / 64 "18€1,176.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2485-22 48-11-2460 johdoton kulmahiomakonesarja, pituus 4-1/2 tuumaa, 12V, 25000 kuormittamaton RPM, akku
€717.47 / yksikkö