Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 6117-30 Kulmahiomakone 5 tuuman kuormittamaton kierrosluku 11000 | AE9VKV 6MRR9

MILWAUKEE 6117-30 kulmahiomakone 5 tuumaa kuormittamaton rpm 11000

Varastossa
Tuote: AE9VKV Malli: 6117-30Ristiviite: 6MRR9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmahiomakone
Ampeeria13
Johdon pituus8ft.
Kahvan muotoiluSuoraan
Ei kuormitusta RPM11,000
NopeustyyppiVakio
Karan kierteen koko5 / 8 "-11
Kytkimen tyyppiMela
Työkalun pituus12 13 / 64 "
Työkalun paino5.7 lb
Jännite120
Pyörän halkaisija5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8467290010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukitus (ei)
    • Lukitus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaEi kuormitusta RPMKytkimen tyyppiTyökalun pituusTyökalun painoHinta
MILWAUKEE 6121-31A kulmahiomakone 5 tuuman tyhjäkäyntinopeus 11000 | AE9VKU 6MRR8 6121-31A1111,000Laukaista15.5935.4 lb€270.30
MILWAUKEE 6117-31 kulmahiomakone 5 tuuman tyhjäkäyntinopeus 11000 | AE9VKW 6MRT0 6117-311311,000Mela12 13 / 64 "5.7 lb€297.01
MILWAUKEE 6117-33 kulmahiomakone 5 tuuman tyhjäkäyntinopeus 11000 | AE9VKX 6MRT1 6117-331311,000SLIDE12 13 / 64 "5.7 lb€286.06
MILWAUKEE 6117-33D kulmahiomakone 5 tuumaa | AE9VKY 6MRT3 6117-33D132800 ja 11,000SLIDE12 13 / 64 "5.7 lb€325.92
MILWAUKEE 6124-31 kulmahiomakone 5 tuuman kuormittamaton kierrosluku 9000 | AE9VLD 6MRT8 6124-31139000Laukaista15.5935.7 lb€299.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 6117-30 kulmahiomakone 5 tuumaa kuormittamaton rpm 11000
€284.81 / yksikkö