Alumiiniletkut

Suodattaa

Alumiiniputkiliittimiä käytetään autojen kokoonpanossa, elintarvike- ja juomateollisuudessa, valmistus- ja ilmailuteollisuudessa putkien nopeaan liittämiseen. Raptor supplies offers a wide range of these aluminium tubing fittings from brands like Parker and Transair.</p>
TRANSAIR -

Istuva kyynärpää

TyyliMalliKoko kokoaminenHinta (ei alv)
A6609 40 351"€312.62
A6609 25 351"€153.76
B6619 40 351"€153.48
B6619 40 501.5 "€162.80
A6609 40 501.5 "€301.77
A6609 40 431.25 "€307.05
A6609 25 221 / 2 "€136.99
B6619 25 221 / 2 "€111.34
A6609 17 221 / 2 "€123.01
A6609 17 141 / 4 "€127.31
A6609 40 442"€454.32
B6619 40 442"€277.80
A6609 25 283 / 4 "€141.03
TRANSAIR -

Sopiva palloventtiili

TyyliMalliHinta (ei alv)
A6668 25 22€179.76
B6679 17 22€371.73
B6679 25 22€521.40
C6694 25 22€561.55
C6694 17 22€390.86
A6668 40 22€191.93
TRANSAIR -

Asennettava seinäkiinnike

TyyliMalliHinta (ei alv)
A6689 17 22€228.85
B6640 17 22€181.14
A6689 25 22€214.16
B6640 25 22€150.29
PARKER -

U-kanavan kiinnityskannatin Transair

MallieräHinta (ei alv)
6699 01 02AF6QVR€39.52

Alumiiniletkut

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman alumiiniputkiliittimiä, mukaan lukien 3 porttiseinän kiinnikettä, uroskierreliittimet, pidikevälit, U-kanavien kiinnikkeet jne. Parkerilta ja Transairilta. Nämä letkuliittimet ovat ihanteellisia sovelluksiin autojen kokoonpanossa, elintarvikkeiden ja juomien valmistuksessa, pakkauksissa, teollisuuslaitoksissa ja ilmailu- ja avaruusteollisuudessa erilaisten putkien liittämiseksi nopeasti. Parker letkuratkaisuihin kuuluvat kyynärpäät, päätykannet, putkikiinnikkeet, palloventtiilit, liittimet ja adapterit. Parkerin kyynärliittimet tarjoavat helpon ja nopean asennuksen minimaalisilla työkaluilla. Nämä polyamidiputkiliittimet tarjoavat paremman järjestelmän tehokkuuden, estävät vuotoja ja ovat ihanteellisia paineilman, tyhjiön ja inerttien kaasujen kanssa. Niitä on saatavana 45 ja 90 asteen kulmavaihtoehdoina. Parker Transair sopivat palloventtiilit ovat nopeasti asennettavia, työnnettäviä alumiiniputkiliittimiä, joissa on lämpökäsitellyt messinki- ja polyamidiseosrakenne ja tasainen kahva manuaaliseen sulkemiseen. Nämä palloventtiilit voidaan kiinnittää seinään kiinnikkeiden avulla. Valitse laaja valikoima näistä Tarnsair-palloventtiileistä, kuten tii, ulkoiset kannattimet, liittimet ja paljon muuta.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka puhdistaa ja huoltaa alumiiniletkujen liittimet?

  • Alumiiniletkujen liittimet voidaan puhdistaa miedolla saippualiuoksella ja pehmeällä liinalla.
  • Vältä hankaavien puhdistusaineiden tai harjojen käyttöä, koska ne voivat vahingoittaa pintaa.
  • Säännölliset tarkastukset ja liitosten kiristäminen voivat myös auttaa pitämään kiinnikkeiden eheyden.

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon määritettäessä alumiiniputkiliittimien oikeaa kokoa?

  • Putken halkaisija
  • Seinämänpaksuus
  • Neste- tai kaasutyyppi
  • Paine ja lämpötila

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?