Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 6699 01 02 U-kanavainen kiinnitysteline Transair | AF6QVR 20CM63 / 6699 01 02GR

PARKER 6699 01 02 U-kanavainen kiinnike Transair

Varastossa
Tuote: AF6QVR Malli: 6699 01 02Ristiviite: 20CM63 / 6699 01 02GR

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-kanavan kiinnike
VäriHopea
MateriaaliTeräs
TyyppiTransair

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7316000000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 6699 01 02 U-kanavainen kiinnike Transair
€39.52 / yksikkö