Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRANSAIR 6609 40 43 Asennettava kyynärpää 38.10 mm: n | AG6XMF 49K689 / 6609 40 43GR

TRANSAIR 6609 40 43 Kiinnittävä kyynärpää 38.10 mm:lle

Varastossa
Tuote: AG6XMF Malli: 6609 40 43Ristiviite: 49K689 / 6609 40 43GR

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€307.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
VäriMusta
Koko kokoaminen1.25 "
Putkille OD 138.10mm
MateriaaliKäsitelty messinki / polyamidi
TyyppiKyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7412200035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenHinta
TRANSAIR 6609 17 14 Asennettava kyynärpää 12.70 mm | AG6XLZ 49K683 / 6609 17 14GR 6609 17 141 / 4 "€127.31
TRANSAIR 6609 17 22 Asennettava kyynärpää 12.70 mm | AG6XMA 49K684 / 6609 17 22GR 6609 17 221 / 2 "€123.01
TRANSAIR 6609 25 22 Asennettava kyynärpää 22.22 mm | AG6XMB 49K685 / 6609 25 22GR 6609 25 221 / 2 "€136.99
TRANSAIR 6609 25 28 Asennuskulma 22.22 mm | AG6XMC 49K686 / 6609 25 28GR 6609 25 283 / 4 "€141.03
TRANSAIR 6609 25 35 Asennettava kyynärpää 22.22 mm | AG6XMD 49K687 / 6609 25 35GR 6609 25 351"€153.76
TRANSAIR 6609 40 35 Asennettava kyynärpää 38.10 mm: n | AG6XME 49K688 / 6609 40 35GR 6609 40 351"€312.62
TRANSAIR 6609 40 50 Kyynärpää 38.10 mm | AG6XMG 49K690 / 6609 40 50GR 6609 40 501.5 "€301.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRANSAIR 6609 40 43 Kiinnittävä kyynärpää 38.10 mm:lle
€307.05 / yksikkö