Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRANSAIR 6640 25 22 Seinäteline 22.22 mm | AG6XLK 49K668 / 6640 25 22GR

TRANSAIR 6640 25 22 Asennus seinäteline 22.22 mm

Varastossa
Tuote: AG6XLK Malli: 6640 25 22Ristiviite: 49K668 / 6640 25 22GR

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
VäriMusta
Koko kokoaminen1 / 2 "
Putkille OD 122.22mm
MateriaaliKäsitelty messinki / polyamidi
TyyppiSeinäteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7412200035

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRANSAIR 6640 17 22 Asennettava seinäkiinnike 12.70 mm | AG6XLJ 49K667 / 6640 17 22GR 6640 17 22€181.14
TRANSAIR 6689 17 22 Asennettava seinäkiinnike 12.70 mm | AG6XLL 49K669 / 6689 17 22GR 6689 17 22€228.85
TRANSAIR 6689 25 22 Seinäteline 22.22 mm | AG6XLM 49K670 / 6689 25 22GR 6689 25 22€214.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRANSAIR 6640 25 22 Asennus seinäteline 22.22 mm
€150.29 / yksikkö