Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRANSAIR 6694 17 22 Palloventtiili 12.70 mm: lle | AG6XLT 49K676 / 6694 17 22GR

TRANSAIR 6694 17 22 Palloventtiilin asennus 12.70 mm

Varastossa
Tuote: AG6XLT Malli: 6694 17 22Ristiviite: 49K676 / 6694 17 22GR

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€390.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
VäriMusta
Koko kokoaminen1 / 2 "
Putkille OD 112.70mm
MateriaaliKäsitelty messinki / polyamidi
TyyppiPalloventtiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481801085

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TRANSAIR 6679 17 22 Palloventtiili 12.70 mm: lle | AG6XLP 49K672 / 6679 17 22GR 6679 17 22€371.73
TRANSAIR 6679 25 22 Asennuspalloventtiili 22.22 mm: lle | AG6XLQ 49K673 / 6679 25 22GR 6679 25 22€521.40
TRANSAIR 6694 25 22 Asennuspalloventtiili 22.22 mm: lle | AG6XLU 49K677 / 6694 25 22GR 6694 25 22€561.55
TRANSAIR 6668 25 22 Sopiva palloventtiili 25 mm: lle | AG6XLX 49K681 / 6668 25 22GR 6668 25 22€179.76
TRANSAIR 6668 40 22 Asennuspalloventtiili 38.10 mm: n | AG6XLY 49K682 / 6668 40 22GR 6668 40 22€191.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRANSAIR 6694 17 22 Palloventtiilin asennus 12.70 mm
€390.86 / yksikkö