APPROVED VENDOR Alumiiniteräksestä valmistetut aihiot Matalat tangot ja levyt

Suodattaa

APPROVED VENDOR -

Litteä teräs 4140

TyyliMalliPaksuusPaksuustoleranssiLeveysLeveystoleranssiHinta (ei alv)
A2HKK81.5 "+ 0.000 / -0.009 "2"+ 0.000 / -0.011 "€118.58
A2HKK91.5 "+ 0.000 / -0.009 "4"+ 0.000 / -0.012 "€231.39
A2HKF31 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€19.75
A2HKF51 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€37.83
A2HKF71 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "€56.83
A2HKF81 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "4"+ 0.000 / -0.012 "€76.18
A2HKF61 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "2.5 "+ 0.000 / -0.011 "€50.64
A2HKF41 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "€29.14
A2 HKD71 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€20.04
A2 HKD81 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "€29.54
A2 HKD61 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€10.40
A2HKH53 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "€84.81
A2HKH33 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "€142.17
A2HKH43 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€56.83
A2HKH63 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "4"+ 0.000 / -0.012 "€114.44
A2HKE63 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€14.96
A2HKE73 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€29.14
APPROVED VENDOR -

Litteä teräs 4140

TyyliMalliPituusPituuden toleranssiPaksuusPaksuustoleranssiTyypillinen kovuusLeveysLeveystoleranssiHinta (ei alv)
A2HKJ61"+/- 1.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€76.18
A2HKJ71"+/- 1.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€114.44
A2HKG43ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€167.16
A2HKL23ft.+/- 3.000 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "241 Max4"+ 0.000 / -0.012 "€600.98
A2HKL13ft.+/- 3.000 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€352.42
A2HKK23ft.+/- 3.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Max4"+ 0.000 / -0.012 "€439.03
A2HKJ93ft.+/- 3.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€217.38
A2HKH83ft.+/- 3.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€167.97
A2HKH73ft.+/- 3.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1.5 "+ 0.000 / -0.009 "€135.94
A2HKJ13ft.+/- 3.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max4"+ 0.000 / -0.012 "€331.64
A2HKE83ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€41.97
A2HKE13ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€56.12
A2HKG53ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max4"+ 0.000 / -0.012 "€226.62
A2 HKD93ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€28.78
A2HKG23ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€119.35
A2HKE93ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€84.00
A2HKE23ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€83.13
A2HKG13ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1.5 "+ 0.000 / -0.009 "€92.37
A2HKG33ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2.5 "+ 0.000 / -0.011 "€138.34
A2HKH93ft.+/- 3.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€250.10
A2HKK13ft.+/- 3.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€332.65
A2HKJ83ft.+/- 3.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Max1.5 "+ 0.000 / -0.009 "€166.33
A2HKF93ft.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€58.46
A2HKG76"+/- 6.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1.5 "+ 0.000 / -0.009 "€329.23
Tarjouspyyntö
A2HKL36"+/- 6.000 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€662.13
Tarjouspyyntö
APPROVED VENDOR -

Tyhjä teräs 4140

TyyliMalliPituusPaksuusLeveysHinta (ei alv)
ASB-4140-0500-06-055.75 "0.5 "6"€239.33
BSB-4140-1000-06-055.75 "1"6"€378.32
CSB-4140-0375-02-1111.75 "0.375 "2"€203.96
CSB-4140-0500-02-1111.75 "0.5 "2"€190.22
BSB-4140-0625-04-1111.75 "0.625 "4"€304.53
CSB-4140-0750-02-1111.75 "0.75 "2"€226.87
BSB-4140-0250-04-1111.75 "0.25 "4"€294.67
BSB-4140-0375-04-1111.75 "0.375 "4"€301.10
BSB-4140-0500-04-1111.75 "0.5 "4"€295.85
ASB-4140-0500-12-1111.75 "0.5 "12 "€728.77
ASB-4140-0625-12-1111.75 "0.625 "12 "€777.11
CSB-4140-0625-02-1111.75 "0.625 "2"€250.49
BSB-4140-0750-04-1111.75 "0.75 "4"€341.71
BSB-4140-1000-04-1111.75 "1"4"€258.56
BSB-4140-1000-06-1111.75 "1"6"€703.96

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?