Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ SB-4140-0250-04-11 Aihio teräs 4140 1/4 tuumaa T 4 x 11 3/4 tuumaa | AB3QWJ 1UXF8

APPROVED VENDOR SB-4140-0250-04-11 tyhjä teräs 4140 1/4 tuumaa T 4 x 11 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3QWJ Malli: SB-4140-0250-04-11Ristiviite: 1UXF8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä varastossa
Alloy tyyppi4140/4142
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRc
Pituus11.75 "
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneLämpökäsitelty
Paksuus0.25 "
Paksuustoleranssi+/- 0.002 "
TyyppiTarkkuus
Tyypillinen kovuusC26-C32
Tyypillinen vetolujuus148,000 PSI
Tyypillinen tuotto127,000 ja 150,000 PSI
Leveys4"
Leveystoleranssi+/- 0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.56
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7228703081
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SB-4140-0375-02-11 Aihio teräs 4140 3/8 tuumaa T 2 x 11 3/4 tuumaa | AB3QWM 1UXG2 SB-4140-0375-02-1111.75 "0.375 "2"€203.96
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SB-4140-0375-04-11 Aihio teräs 4140 3/8 tuumaa T 4 x 11 3/4 tuumaa | AB3QWN 1UXG3 SB-4140-0375-04-1111.75 "0.375 "4"€301.10
HYVÄKSYTTY MYYJÄT SB-4140-0500-12-11 Aihio teräs 4140 1/2 tuumaa T 12 x 11 3/4 tuumaa | AB3QWP 1UXG4 SB-4140-0500-12-1111.75 "0.5 "12 "€728.77
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SB-4140-0500-02-11 Aihio teräs 4140 1/2 tuumaa T 2 x 11 3/4 tuumaa | AB3QWQ 1UXG5 SB-4140-0500-02-1111.75 "0.5 "2"€190.22
HYVÄKSYTTY MYYJÄT SB-4140-0500-04-11 Aihio teräs 4140 1/2 tuumaa T 4 x 11 3/4 tuumaa | AB3QWR 1UXG6 SB-4140-0500-04-1111.75 "0.5 "4"€295.85
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SB-4140-0500-06-05 Aihio teräs 4140 1/2 tuumaa T 6 x 5 3/4 tuumaa | AB3QWU 1UXG8 SB-4140-0500-06-055.75 "0.5 "6"€239.33
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SB-4140-0625-12-11 Aihio teräs 4140 5/8 tuumaa T 12 x 11 3/4 tuumaa | AB3QWV 1UXG9 SB-4140-0625-12-1111.75 "0.625 "12 "€777.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR SB-4140-0250-04-11 tyhjä teräs 4140 1/4 tuumaa T 4 x 11 3/4 tuumaa
€294.67 / yksikkö