Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKH5 Teräslevy 4140 3/4 x 3 tuumaa 1 jalkaa pituus | AC2BVH

APPROVED VENDOR 2HKH5 litteä teräs 4140 3/4 x 3 tuumaa 1 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2BVH Malli: 2HKH5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä varastossa
Alloy tyyppi4140
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus1"
Pituuden toleranssi+/- 1.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmä valmis / hehkutettu
Paksuus3 / 4 "
Paksuustoleranssi+ 0.000 / -0.007 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus241 Max
Leveys3"
Leveystoleranssi+ 0.000 / -0.011 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7228505000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPaksuustoleranssiLeveysLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKD6, tasainen teräs 4140 1/4 x 1 tuumaa, 1 jalkaa | AC2BTW 2 HKD61 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€10.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKD7, tasainen teräs 4140 1/4 x 2 tuumaa, 1 jalkaa | AC2BTX 2 HKD71 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€20.04
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKD8 -teräs 4140 1/4 x 3 tuumaa 1 jalkaa | AC2BTY 2 HKD81 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "€29.54
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKE6-tasoteräs 4140 3/8 x 1 tuuman 1 jalan pituus | AC2BUF 2HKE63 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€14.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKE7 -teräs 4140 3/8 x 2 tuumaa 1 jalan pituus | AC2BUG 2HKE73 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€29.14
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKF3 4140 1/2 x 1 tuuman 1 jalan pituus | AC2BUM 2HKF31 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€19.75
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HKF4 Teräslevy 4140 1/2 x 1 1/2 tuumaa 1 jalkaa | AC2BUN 2HKF41 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "€29.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKH5 litteä teräs 4140 3/4 x 3 tuumaa 1 jalkaa
€84.81 / yksikkö