HYVÄKSYTTY VENDOR 2HKH7 -levytankoteräs 4140 3/4 x 1 1/2 tuumaa 3 jalkaa AC2BVK

APPROVED VENDOR 2HKH7 litteä teräs 4140 3/4 x 1 1/2 tuumaa 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC2BVK Malli: 2HKH7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€135.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä varastossa
Alloy tyyppi4140
Suorittaa loppuunkiillottamaton
KovuusasteikkoBBN
Pituus3ft.
Pituuden toleranssi+/- 3.000 "
MateriaaliAlloy Steel
LuonneKylmä valmis / hehkutettu
Paksuus3 / 4 "
Paksuustoleranssi+ 0.000 / -0.007 "
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuus241 Max
Leveys1.5 "
Leveystoleranssi+ 0.000 / -0.009 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7228505000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPituuden toleranssiPaksuusPaksuustoleranssiTyypillinen kovuusLeveysLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 2HKD9 Flat Stock Steel 4140 1/4 x 1 Inch 3 Jalan pituus | AC2BTZ 2 HKD93ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€28.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKE1, tasainen varastoteräs 4140 1/4 x 2 tuumaa, 3 jalkaa | AC2BUA 2HKE13ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€56.12
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKE2, tasainen varastoteräs 4140 1/4 x 3 tuumaa, 3 jalkaa | AC2BUB 2HKE23ft.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€83.13
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKE3 Litteä teräs 4140 1/4 x 1 tuuma 6 jalkaa | AC2BUC 2HKE36"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€56.12
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKE4 Flat Flat Steel 4140 1/4 x 2 tuumaa 6 jalkaa | AC2BUD 2HKE46"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€113.62
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2HKE5, tasainen varastoteräs 4140 1/4 x 3 tuumaa, 6 jalkaa | AC2BUE 2HKE56"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€172.08
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2HKE8 Litteä teräs 4140 3/8 x 1 tuuma 3 jalkaa | AC2BUH 2HKE83ft.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€41.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKH7 litteä teräs 4140 3/4 x 1 1/2 tuumaa 3 jalkaa
€135.94 / yksikkö