CLECOTOOLS Ilmaruuvimeisselit

Ilmakäyttöiset ruuvimeisselit, joita käytetään pienimomenttisissa sovelluksissa ruuvien kiristämiseen / löysäämiseen. Siinä on tarkka sulkukytkin ja saatavana 1/4 ja 1/8 tuuman NPT-ilmanottoaukkoina

Suodattaa

CLECOTOOLS -

Ilma-ruuvitaltta

TyyliMalliIlmansuodatinCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusKahvan tyyppiMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta (ei alv)
A19PCA03Q-G1 / 4 "NPT161900 rpmPistooli3 / 8 "8.3 "€2,347.43
B19TCA05Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmT kahva3 / 8 "8.5 "€2,815.46
C19TTA04Q-G1 / 8 "NPT111100 rpmT kahva3 / 8 "8"€2,579.71
D19SCA05Q-G1 / 8 "NPT28660 rpmLinjassa1 / 4 "10.2 "€2,605.69
A19PTA09Q-G1 / 8 "NPT11470 rpmPistooli3 / 8 "9.8 "€2,667.39
A19PTA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmPistooli3 / 8 "8.4 "€2,470.36
E19TTA15Q-G1 / 8 "NPT11260 rpmT kahva3 / 8 "9.7 "€2,805.31
B19TTA05Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmT kahva3 / 8 "8.4 "€2,641.80
F19SPA05Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmLinjassa1 / 4 "9.5 "€2,624.17
A19PCA04Q-G1 / 8 "NPT161100 rpmPistooli3 / 8 "8.1 "€2,269.38
G19PTA04Q-G1 / 8 "NPT251100 rpmPistooli3 / 8 "8"€2,470.36
A19PCA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmPistooli3 / 8 "8.5 "€2,537.48
H19TTA09Q-G1 / 8 "NPT11470 rpmT kahva3 / 8 "9.8 "€2,809.05
B19TCA04Q-G1 / 8 "NPT111100 rpmT kahva3 / 8 "8.1 "€2,759.07
I19SPA04Q-G1 / 8 "NPT111100 rpmLinjassa1 / 4 "9.1 "€2,584.27
D19SCA04Q-G1 / 8 "NPT381100 rpmLinjassa1 / 4 "9.8 "€2,551.04
A19PTA15Q-G1 / 8 "NPT11260 rpmPistooli3 / 8 "9.7 "€2,652.88
B19TTA07Q-G1 / 8 "NPT11660 rpmT kahva3 / 8 "8.4 "€2,727.15

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?