Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CLECOTOOLS 19TCA04Q-G ilmaruuvimeisseli 10 - 40 tuumaa-lb. | AB7WHL 24D703

CLECOTOOLS 19TCA04Q-G ilmaruuvimeisseli 10 - 40 tuumaa-lb.

Varastossa
Tuote: AB7WHL Malli: 19TCA04Q-GRistiviite: 24D703

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,759.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ruuvitaltta
Ilmansuodatin1 / 8 "NPT
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa2.8
CFM @ täysi kuorma11
KytkinlajiTarkka sammutus
VelvollisuusTeollinen
Vapaa nopeus1100 rpm
Kahvan tyyppiT kahva
Min. Letkun koko3 / 8 "
ToimintaKäännettävä
Kokonaispituus8.1 "
Vaadittu paine90 psi
KaasutyyppiTrigger and push to start
Vääntömomenttialue pehmeä10-40 tuumaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8467210010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusiokärki (1/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinCFM @ täysi kuormaVapaa nopeusKahvan tyyppiMin. Letkun kokoKokonaispituusHinta
CLECOTOOLS 19PCA03Q-G ilmaruuvimeisseli 5 - 26 tuumaa-lb. | AB7WGV 24D687 19PCA03Q-G1 / 4 "NPT161900 rpmPistooli3 / 8 "8.3 "€2,347.43
CLECOTOOLS 19PCA04Q-G ilmaruuvimeisseli 10 - 40 tuumaa-lb. | AB7WGW 24D688 19PCA04Q-G1 / 8 "NPT161100 rpmPistooli3 / 8 "8.1 "€2,269.38
CLECOTOOLS 19PCA05Q-G ilmaruuvimeisseli 10 - 45 tuumaa-lb. | AB7WGX 24D689 19PCA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmPistooli3 / 8 "8.5 "€2,537.48
CLECOTOOLS 19PTA04Q-G ilmaruuvimeisseli 10 - 40 tuumaa-lb. | AB7WGY 24D690 19PTA04Q-G1 / 8 "NPT251100 rpmPistooli3 / 8 "8"€2,470.36
CLECOTOOLS 19PTA05Q-G ilmaruuvimeisseli 10 - 45 tuumaa-lb. | AB7WGZ 24D691 19PTA05Q-G1 / 8 "NPT25660 rpmPistooli3 / 8 "8.4 "€2,470.36
CLECOTOOLS 19PTA09Q-G ilmaruuvimeisseli 15 - 79 tuumaa-lb. | AB7WHA 24D692 19PTA09Q-G1 / 8 "NPT11470 rpmPistooli3 / 8 "9.8 "€2,667.39
CLECOTOOLS 19PTA15Q-G ilmaruuvimeisseli 45 - 130 tuumaa-lb. | AB7WHB 24D693 19PTA15Q-G1 / 8 "NPT11260 rpmPistooli3 / 8 "9.7 "€2,652.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CLECOTOOLS 19TCA04Q-G ilmaruuvimeisseli 10 - 40 tuumaa-lb.
€2,759.07 / yksikkö