A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI/ISEA hankaustaso: 4 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 4 , ANSI/ISEA-puhkaisutaso: 4 , Pinnoitteen peitto: Palmu , Pinnoitusviimeistely: Hieman kurssin hybridivaahto , Pinnoitemateriaali: nitriili , Väri: Keltainen / vihreä , Mansetti: Neuloa , Leikkaa: Clute , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormetyyli: Koko , Mittari: 13 , vuorauksen materiaali: Ruostumaton teräs , Puistonkestävä: Ei , Peukalon tyyli: Suoraan
11-511 Hyflex-leikkauksenkestävät käsineet
Ansell HyFlex 11-511 -sarjan viiltosuojakäsineet vähentävät terävien esineiden tai terien aiheuttamaa loukkaantumisriskiä. Ne ovat ihanteellisia työntekijöille rakennus-, valmistus-, elintarvike-, auto- ja puunjalostuslaitoksissa. Näissä käsineissä on INTERCEPT-viillonkestävyysteknologia, joka suojaa käsiä haavoilta, hankauksilta ja pistoilta. Lisäksi nämä suojakäsineet parantavat työntekijöiden moraalia, koska työntekijät tuntevat olonsa turvallisemmaksi ja luottavaisemmaksi käytettäessä viiltosuojattuja käsineitä, mikä lisää työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta.
Ominaisuudet
- Ansell HyFlex 11-511 -sarjan viiltosuojakäsineissä on nitriilikalvopinnoite tason 4 kulutuskestävyyden saavuttamiseksi.
- Ne on valmistettu erityisellä cuff over-edging (ECO) -langalla, joka mahdollistaa joustavan ranteen suojauksen.
- Näissä hitsauskäsineissä on joustava DuPont Kevlar -panssarivuori, joka tarjoaa korkean kätevyyden, mikä tekee niistä hyödyllisiä hieman öljyisissä tai kuivissa olosuhteissa.
- Ne ovat lateksi- ja silikonittomia ja aiheuttavat vähemmän allergioita.
- Näissä työkäsineissä on neulotut hihansuut, jotka takaavat tiukan istuvuuden.