LINCOLN Ilmakäyttöiset rasvapumput

Suodattaa

Lincolnin ilmakäyttöiset rasvapumput ovat ihanteellisia koneiden ja laitteiden voiteluun rakentamisessa, maataloudessa, autoteollisuudessa, merenkulussa sekä huolto- ja korjaussovelluksissa. Niiden suuren iskutilavuuden ilmamoottori mahdollistaa käytön suuria tehtäviä varten.
LINCOLN -

Kannettava rasvapumppu pistooleilla

TyyliMalliIlmansuodatinSopii kontin kokoonMax. PaineHinta (ei alv)
A9891/4 "FNPT25-50 lb.Säiliö7500 psi€2,310.35
B9171/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu7500 psi€3,034.24
C69171/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu7500 psi€2,448.31
D44591/4 "NPTF25-50 lb.Säiliö4000 psi€1,746.75
E44171/4 "NPTF120 paunaa / 16 gal. Rumpu4000 psi€1,930.28
LINCOLN -

Rasvapumppu 25-50 Lb. Säiliöt 40 1

MallieräHinta (ei alv)
4489AF2NNB€1,613.61
LINCOLN -

Kannettava rasvapumppu pistoolilla, 2 1/2 tuuman ilmamoottorin koko

MallieräHinta (ei alv)
279091CR9MQY€4,795.99

Ominaisuudet

  • Näissä rasvapumpuissa on esivoideltu ilmamoottori, joka eliminoi ulkoisen voitelulaitteen tarpeen.
  • Niissä on pneumaattisesti ohjatut mekaaniset ilmaventtiilit positiivisen laukaisun takaamiseksi.
  • Niiden sinkkivalurakenne on kevyt, ja siinä on integroitu patentoitu äänenvaimennin ja tasainen seinämän paksuus, joka minimoi melutasot jopa suuressa rasituksessa.
  • Niiden jousiton ilmamoottori eliminoi pumpun ennenaikaisen vian mahdollisuuden jousen väsymisen vuoksi.
  • Niissä on yksiosainen pumpun ulostulorunko, joka kestää jatkuvasti korkeita voiteluaineen paineita.
  • Niiden nitriditeräsholkit ja mäntä kestävät hankausta hankausta vastaan.
  • Tietyissä malleissa on mikroläppäinen holkki, mäntä ja ilmaventtiilin liitososat, jotka estävät ilman vuotamisen ja voiteluaineen ohituksen. Tämä ominaisuus eliminoi pesurin ja pakkauksen vaihdon tarpeen.

Toimintamekanismi

  • Lincolnin pneumaattisissa rasvapumpuissa on imuvarsi/putki ja pumppukokoonpano.
  • Imuvarsi / putki upotetaan rasvapumppuun, kun pumppausyksikkö pysyy ulkopuolella ja rummun päällä.
  • Nämä pumput toimivat paineilmalla ja tuottavat imua rummun rasvan siirtämiseksi koneisiin/laitteisiin tai varastosäiliöihin.
  • Nämä pumput on kytketty ilman ja voiteluaineen liitäntäletkuihin sisäänrakennettujen porttien kautta.

Standardit ja hyväksynnät

  • OSHA

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka Lincolnin ilmakäyttöiset rasvapumput toimivat?

Nämä pneumaattiset rasvapumput käyttävät korkeapaineilmaa ilmamännän ajamiseen samalla, kun ne pakottavat voiteluaineen ulos letkulinjaan kiinnitettyyn rasvanippaan. Nämä rasvapumput ovat ihanteellisia alhaisen tai keskitason viskositeetin rasvan pumppaamiseen.

Ovatko nämä rasvapumput alttiita syöttövaihteluille?

Ei, nämä pneumaattiset pumput tarjoavat tasaisen rasvansyötön. Niiden kaksitoiminen rakenne takaa tasaisen toimituksen sekä ylös- että alaspäin suuntautuvilla männäniskuilla. Tämä toiminto varmistaa myös korkean paineen työntämiseksi rasvaa liitettyjen letkujen läpi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?