INGERSOLL-RAND Ilmakompressoripumput

Yksi- ja kaksivaiheiset roiskevoitellut ilmakompressoripumput, jotka on suunniteltu jatkuvaan käyttöön. Mukana CCW-pyörivä vauhtipyörä, ruostumattomasta teräksestä valmistetut venttiilit, valurauta / alumiinirunko, ruoko-venttiilit ja maksimipaine 175 psi

Suodattaa

Ingersoll-Rand-ilmakompressoripumput ovat ihanteellisia ilman imemiseen ja puristamiseen sekä ilmasylinterissä säilytykseen. Nämä pumppuyksiköt soveltuvat LVI-, autohuolto-, valmistus-, koneistus-, puuntyöstö- ja maataloussovelluksiin.
INGERSOLL-RAND -

Roiskevoiteltu ilmakompressoripumppu

Ingersoll-Randin roiskevoitelluissa ilmakompressoripumpuissa on tyypin 30 valurautasylinterit, päät ja kehykset, jotka on suunniteltu jatkuvaan käyttöön ja pidentämään pumpun käyttöikää. Näitä pumppuja käytetään raskaisiin teollisiin sovelluksiin kaksivaiheisen edestakaisen ilmakompressorin ansiosta. Niissä on yläpuolella oleva kampiakseli, joka on tasapainotettu toimimaan tasaisesti ja hiljaisesti, kestävä valurautapumppu, joka tarjoaa yli 15000 tunnin häiriöttömän huollon, ja 100% kuparirenkainen välijäähdytin, joka alentaa käyttölämpötilaa ja parantaa pumpun käyttöikää. Valitse laajasta Ingersoll-Rand-pumppuvalikoimasta, saatavana 135 ja 175 PSI: n painevaihtoehtoina Raptor Supplies.

TyyliMalliÖljykapasiteettiPora Dia.Vauhtipyörän halkaisijaPoistoaukon kokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysKiertoHinta (ei alv)
A71002 1/2 kpl.5 1/2", 3"--29 13 / 16 "25 13 / 16 "26.5 "CCW€7,334.09
BSS3 paljas16.9 oz.2.75 "--12 "15 "13 "CCW€948.10
C234028 fl.oz.3 ", 1 3/4"13 1 / 2 "1 / 2 "19.5 "16 "18.187 "CCW€1,827.09
BSS5 paljas40 oz.---14 "20 "15 "CCW€1,222.29
DTS5 paljas40.64 fl. oz.-14 1 / 2 "-14 "24 "15 "CCW€3,516.57
E247543 oz.4 ", 2-1 / 2"--21.5 "17.187 "19 11 / 16 "CW€2,703.68
F254574 fl. oz.5 ", 2 3/4"17 9 / 16 "3 / 4 "25 13 / 16 "20 13 / 16 "27.625 "CW€5,022.95

Ominaisuudet

  • Niissä on valurautarakenne, joten ne sopivat 100 % jatkuvaan käyttöön.
  • Niiden V-muotoinen muotoilu ja rivat sylinterit varmistavat, että pumpun toiminnasta syntyvä lämpö leviää säteilyn kautta.
  • Tietyissä malleissa on ripakuparinen välijäähdytin, joka edelleen alentaa ja ylläpitää pumpun käyttölämpötilaa, mikä lisää tehokkuutta.
  • Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut kieliventtiilit, jotka lisäävät tilavuustehokkuutta. Ne myös parantavat pumpun tehoa.
  • Näissä pumpuissa on roiskevoitelu, mikä eliminoi lisälaitteiden tarpeen.
  • Niissä on yksiosainen kiertokanki helpon huollon mahdollistamiseksi.

Toimintamekanismi

  • Ingersoll Rand pumput toimivat pakottamalla ilmaa säiliöön ja sitten paineistamalla sitä.
  • Kun paine on noussut säiliön sisään, ilma pakotetaan aukon tai suuttimen läpi.
  • Tätä ilmatehoa käytetään sitten erilaisten pneumaattisten työkalujen ja laitteiden voimanlähteenä teollisuuslaitoksissa ja huoltoliikkeissä.
  • Nämä pumput ovat yksittäisiä osia ilmakompressorijärjestelmät.

Standardit ja hyväksynnät

  • KUTEN MINÄ

Usein kysytyt kysymykset

Miksi Ingersoll Rand -ilmakompressorit kuumenevat?

Ilmanpuristuksen aikana ilma lämpenee puristuslämmön vuoksi. Mikäli ilmakompressoriin ei ole asennettu jälkijäähdytintä, varastosäiliö kuumenee paineilman aikana.

Voidaanko Ingersoll Rand -ilmakompressori jättää paineistettua?

Kyllä, ilmakompressorin varastosäiliö voidaan jättää paineistettua mihin tahansa aikaan.

Mitä eroa on yksivaiheisella ja kaksivaiheisella ilmakompressorilla?

Yksivaiheisissa ilmakompressoreissa syöttöilma puristetaan kerran, kun taas kaksivaiheisissa ilmakompressoreissa ilma puristuu kahdesti ennen kuin suuntautuu varastosäiliöön. Kaksivaiheiset ilmakompressorit ovat ihanteellisia suuriin töihin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?