INGERSOLL-RAND SS3 Paljasilmakompressoripumppu, 1-vaihe, ruostumaton teräs, 1200 RPM | AB3ZNN 1WF72

INGERSOLL-RAND SS3 Bare Air Kompressoripumppu, 1-vaihe, ruostumaton teräs, 1200 RPM

Varastossa
Tuote: AB3ZNN Malli: SS3 BareRistiviite: 1WF72

Hanki se huhtikuu 23, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€948.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressoripumppu
Pora Dia.2.75 "
rakentaminenValurauta
SylinterimateriaaliValurauta
TyöjaksoJatkuva
Vauhtipyörän halkaisija.12 1 / 2 "
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine10.3 CFM
HP3
Voitelu vaaditaanKyllä
VoitelutyyppiRoiskeet voideltu
Max. Paine135 psi
Asennuskuvio13 "L x 15" S
NPT-ulostulo3 / 8 "
Polkupyörän määrä2
Urien lukumäärä1
Vaiheiden lukumäärä1
Öljykapasiteetti16.9 oz.
LähtöliitäntätyyppiNPT
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus15 "
kokonaisleveys13 "
Pumpun kierrosluku1200
KiertoCCW
Pyörän koko @ 1725 r / min4-13 / 64 "
Iskunpituus2"
Venttiilin materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin tyyppiSormi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.255
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8414801615
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Ingersoll Rand SS3 ilmakompressoripumppu on ihanteellinen vakaan ja luotettavan paineilmalähteen tuottamiseen paineilmatyökalujen, koneiden ja laitteiden virtalähteeksi erilaisissa teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa. Sitä käytetään työpajoissa, rakennustyömailla, tuotantolaitoksissa ja autokorjaamoissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu venttiili ja valuraudasta valmistettu sylinteri, jotka kestävät korroosiota ja kestävät jopa 135 psi:n painetta.
  • Se muuntaa tehon (diesel-/bensiinimoottorilla tai sähkömoottorilla) paineilmaan varastoituksi potentiaaliseksi energiaksi.
  • Sisältää suodattimen, pumpun ja vauhtipyörän.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA
  • UL
  • CSA
  • KUTEN MINÄ

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on 1- ja 2-vaiheisilla ilmakompressoreilla?

A. Yksivaiheiset ilmakompressorit tuottavat vähemmän energiaa kuin kaksivaiheiset ilmakompressorit. Tämä alhainen energiateho riittää tyypillisesti käsityökalujen käyttämiseen, etenkin lyhyen ajan.

K. Voidaanko tämän Ingersoll Rand SS3 paljaan ilmakompressoripumpun sylinteri vaihtaa?

V. Siinä on irrotettavat sylinterit, mikä mahdollistaa helpon huollon.

K. Millaista voiteluainetta tässä Ingersoll Rand -ilmakompressoripumpussa käytetään?

V. Tämä Ingersoll Rand SS3 -kompressoripumppu käyttää roiskevoitelua, mikä tarjoaa jatkuvan voiteluaineen syöttämisen liikkuviin osiin. Tästä voi olla hyötyä tasaisen suorituskyvyn ylläpitämisessä ja kulumisen vähentämisessä.

K. Mikä on tämän Ingersoll Rand -ilmakompressoripumpun vapaa virtausnopeus?

V. Se mahdollistaa 135 psi:n vapaan ilmavirtauksen maksimipaineella 10.3 cfm.

K. Mikä on Ingersoll Rand SS3 ilmakompressoripumpun öljykapasiteetti?

V. Sen öljykapasiteetti on 16.9 fl oz.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÖljykapasiteettiPora Dia.Vauhtipyörän halkaisijaPoistoaukon kokoKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysKiertoHinta
INGERSOLL-RAND SS5 paljaan ilmakompressorin pumppu, 1 vaihe | AB3ZNP 1WF74 SS5 paljas40 oz.---14 "20 "15 "CCW€1,222.29
INGERSOLL-RAND TS5 paljas ilmakompressoripumppu, 2-vaiheinen AB3ZNQ 1WF86 TS5 paljas40.64 fl. oz.-14 1 / 2 "-14 "24 "15 "CCW€3,516.57
INGERSOLL-RAND 2340 ilmakompressoripumppu 2-vaihe | AD8KJM 4KR37 234028 fl.oz.3 ", 1 3/4"13 1 / 2 "1 / 2 "19.5 "16 "18.187 "CCW€1,827.09
INGERSOLL-RAND 2545 Ilmakompressoripumppu, valurautarakenne, sormiventtiili | AD8THC 4M392 254574 fl. oz.5 ", 2 3/4"17 9 / 16 "3 / 4 "25 13 / 16 "20 13 / 16 "27.625 "CW€5,022.95
INGERSOLL-RAND 7100 Ilmakompressoripumppu 2-vaihe | AD9DXZ 4R766 71002 1/2 kpl.5 1/2", 3"--29 13 / 16 "25 13 / 16 "26.5 "CCW€7,334.09
INGERSOLL-RAND 2475 Ilmakompressoripumppu, Kampiakseli, Valurauta | AD9DYC 4R800 247543 oz.4 ", 2-1 / 2"--21.5 "17.187 "19 11 / 16 "CW€2,703.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND SS3 Bare Air Kompressoripumppu, 1-vaihe, ruostumaton teräs, 1200 RPM
€948.10 / yksikkö