Ingersoll-Rand SS5 ilmakompressoripumppua käytetään autokorjaamoissa, tuotantolaitoksissa ja rakennustyömailla. Se muuntaa tehon tehokkaasti paineilmana varastoituksi potentiaaliseksi energiaksi, mikä helpottaa lukuisten pneumaattisten työkalujen ja koneiden käyttöä.
Ominaisuudet:
- Se tarjoaa roiskevoitelun tehokkaaseen toimintaan.
- Tässä Ingersoll Rand SS5 -pumpussa on vauhtipyörä, joka parantaa suorituskykyä.
- Siinä on valurautarakenne, joka takaa pitkän aikavälin luotettavuuden.
- Tämä Ingersoll Rand SS5 -pumppu on varustettu A-osion uralla tehokkuuden parantamiseksi.
- Se on integroitu ruostumattomasta teräksestä valmistettuun sormiventtiiliin kestävyyden parantamiseksi.
- Tässä Ingersoll Rand -mallissa SS5 on NPT-pistorasian liitäntätyyppi kätevää kiinnitystä varten.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Ingersol Rand 38440228 Jäähdytysneste: Tätä jäähdytysnestettä käytetään ilmakompressorin oikeaan toimintaan ja se on ihanteellinen pumpun huoltoon.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on sormiventtiilin tehtävä?
A. Sormiventtiilin suunta määrittää, onko venttiili auki vai kiinni (suljettu-auki -suunta on vastapäivään) nesteen tai kaasun virtauksen ohjaamiseksi.
K. Mistä pumppu on tehty?
A. Ingersoll-Rand SS5 -pumppu tarjoaa 100-prosenttisesti valurautarakenteen, joka takaa erinomaisen kestävyyden vaikeissa olosuhteissa.
K. Mitä on roiskevoitelu ilmakompressorissa?
A. Pumppu käyttää kiertokankeen kiinnitettyä kaivua (täytetty öljyllä). Pumpun toimiessa öljyä roiskuu liikkuvien osien päälle sujuvan toiminnan takaamiseksi. Tämä tekniikka poistaa öljypumpun tarpeen ja on helppo huoltaa.
K. Kuinka puhdistan ja huollan Ingersoll Rand SS5 -ilmakompressoripumpun?
A.
- Tarkasta säännöllisesti öljyvuotojen varalta ja kiristä löysät liitokset.
- Puhdista ulkopuoli kostealla liinalla ja varmista, että se on kuiva ennen käyttöä.
- Vaihda ilmansuodatin valmistajan suosittelemalla tavalla.
- Tarkista öljyn taso ja laatu säännöllisesti, täytä tai vaihda tarvittaessa.
- Tarkkaile kompressorin lämpötilaa ja varmista kunnollinen ilmanvaihto.
K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa ilmakompressoripumppua?
A.
- Vaadittu ilmanpaine ja tilavuus.
- Virtalähteen tyyppi saatavilla.
- Käyttömäärä ja käyttötarkoitus.
- Siirrettävyys ja tilan rajoitteet.
- Huoltovaatimukset ja kustannukset.
K. Ei Raptor Supplies tarjota muita 2-vaiheisia ilmakompressoripumppuja Ingersoll Randilta?
V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät muita 2-vaiheisia ilmakompressoripumppuja, voivat valita TS5 paljas pumppu joka sopii pystysuoraan ilmasylinteriin ja on kytketty 5 hv:n moottoriin jatkuvaa sähkökäyttöistä puristamista varten. Tässä pumpussa on 2-vaiheiset irrotettavat sylinterit, joissa on 360 asteen radiaaliset rivat, sekä kupariripaiset välijäähdyttimet, jotka vähentävät sisäistä lämmitystä ja lisäävät tehokkuutta. Tämän mäntäpumpun sylinteri on kiinnitetty yksiosaiseen kiertokankeen ja kampiakseliin huoltoa ja huoltoa varten. Voit myös valita Ingersoll Randin 2340 ilmakompressoripumppu, jossa on tuloilman suodatin, joka suojaa sitä epäpuhtauksilta. Sen mukana tulee 2-vaiheiset sylinterit, jotka tuottavat 14 CFM:n maksimipaineella 175 psi. Tämä pumppu on varustettu öljyntäyttöportilla, joka tarjoaa roiskevoitelun sisäosien pitämiseksi hyvin voideltuina. Siinä on 0.5 tuuman NPT-ulostulo tehokkaaseen ilmansyöttöön, ja siinä on valurautarakenne, jossa on sormiventtiili kestävyyttä ja tilavuustehokkuutta varten.