NORTON ABRASIVES Hiontapyörän sovittimet

Sisältää karan kokoonpanot ja supistusholkit käytettäväksi yhtenäisissä pyörissä, joiden koko on enintään 3 tuumaa

Suodattaa

NORTON ABRASIVES -

Alumiinia vähentävät holkit hiomalaikat

Norton Abrasivesin vähentäviä holkkeja käytetään läppä- ja mutkapyörien kanssa. Ne varmistavat tiukan istuvuuden pienikokoisiin karoihin minimoidakseen pyörän keskireiät. Niissä on alumiinirakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi, ja ne on integroitu kosketusaluslevyillä, jotka jakavat mutterien paineen ja estävät vaurioita. Nämä kertakäyttöiset holkit täyttävät ANSI-standardit, ja niissä on yksiosaiset laipat auttamaan laakerien kohdistusta ja asennusta. Valitse laajasta valikoimasta näitä holkkeja, joita on saatavana korkeintaan 3 tuuman kokoisina karan reikäkokoina. Niitä myydään 2 kappaleen pakkauksissa.

TyyliMalliArbor HoleAluslevy ODHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A662610805311"3"€219.672
A662610805331"5"€280.932
A662610805291"2"€117.632
B662610803831-1 / 2 "3"€182.082
C662610805301-1 / 4 "2"€111.432
A662610805341-1 / 4 "5"€296.942
A662610805201-1 / 4 "10 "€726.112
A662610805321-1 / 4 "3"€164.522
A662610805361.258€718.452
A662610805285 / 8 "2"€104.232
NORTON ABRASIVES -

Alumiiniputket, 2 kpl

Norton Abrasivesin vähentäviä holkkeja käytetään Bear-Tex-läppäpyörien ja mutkaisten pyörien kanssa, ja ne minimoivat pyörän keskireiät, jotta ne sopivat tiiviisti pienikokoisiin karoihin. Niissä on alumiinirakenne, joka kestää korroosiota ja varmistaa kestävyyden, ja ne on integroitu kosketusaluslevyihin, jotka jakavat mutterien paineen ja estävät vaurioita. Nämä kertakäyttöiset kertakäyttöholkit täyttävät ANSI-standardit, ja niitä on saatavana 2 kappaleen pakkauksessa.

TyyliMalliHinta (ei alv)Pkg. Määrä
A66261080523€20.632
A66261080522€13.742
A66261080524€20.742
A66261080525€13.742

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?