Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261080534 Holkin pienentäminen 5 tuumaa Pr | AF8LKW 28AA55

NORTON ABRASIVES 66261080534 Holkin supistaminen 5 tuumaa Pr

Varastossa
Tuote: AF8LKW Malli: 66261080534Ristiviite: 28AA55

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€296.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
Arbor Hole1-1 / 4 "
Sopii reikään5 sisään.
Vähentää reikää5 "- 1-1 / 4"
Aluslevy OD5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.41
Laivan leveys (cm)15.8
HS-koodi6805300000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän halkaisijalle. (Tuumaa) (10 ja 12)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleAluslevy ODPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261080383 Holkin pienentäminen 3 tuumaa Pr | AF8LKK 28AA45 662610803831-1 / 2 "3"2€182.08
NORTON ABRASIVES 66261080520 Holkin pienentäminen 10 tuumaa Pr | AF8LKM 28AA47 662610805201-1 / 4 "10 "2€726.11
NORTON ABRASIVES 66261080528 Holkin pienentäminen 2 tuumaa Pr | AF8LKP 28AA49 662610805285 / 8 "2"2€104.23
NORTON ABRASIVES 66261080529 Alennusholkki 2 tuumaa Pr | AF8LKQ 28AA50 662610805291"2"2€117.63
NORTON ABRASIVES 66261080530 Holkin pienentäminen 2 tuumaa Pr | AF8LKR 28AA51 662610805301-1 / 4 "2"2€111.43
NORTON ABRASIVES 66261080531 Holkin pienentäminen 3 tuumaa Pr | AF8LKT 28AA52 662610805311"3"2€219.67
NORTON ABRASIVES 66261080532 Holkin pienentäminen 3 tuumaa Pr | AF8LKU 28AA53 662610805321-1 / 4 "3"2€164.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261080534 Holkin supistaminen 5 tuumaa Pr
€296.94 /pakkaus