Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261080525 Holkin supistus - 2 kpl pakkaus | AE7QWD 6A460

NORTON ABRASIVES 66261080525 Holkin pienennys - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7QWD Malli: 66261080525Ristiviite: 6A460

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
Sopii reikään1 sisään.
Vähentää reikää3/4 tuumaan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän halkaisijalle. (Tuumaa) (4-6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261080522 Holkin supistus - 2 kpl pakkaus | AE7QWA 6A457 662610805222€13.74
NORTON ABRASIVES 66261080523 holkin pienennys - 2 kpl pakkaus | AE7QWB 6A458 662610805232€20.63
NORTON ABRASIVES 66261080524 holkin pienennys - 2 kpl pakkaus | AE7QWC 6A459 662610805242€20.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261080525 Holkin pienennys - 2 kpl pakkaus
€13.74 /pakkaus