Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261080529 Alennusholkki 2 tuumaa Pr | AF8LKQ 28AA50

NORTON ABRASIVES 66261080529 Holkin supistaminen 2 tuumaa Pr

Varastossa
Tuote: AF8LKQ Malli: 66261080529Ristiviite: 28AA50
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
€117.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
Arbor Hole1"
Sopii reikään2 sisään.
Vähentää reikää2 "- 1"
Aluslevy OD2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi6805300000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän halkaisijalle. (Tuumaa) (6)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleAluslevy ODPkg. MääräHinta
NORTON ABRASIVES 66261080383 Holkin pienentäminen 3 tuumaa Pr | AF8LKK 28AA45 662610803831-1 / 2 "3"2€182.08
NORTON ABRASIVES 66261080520 Holkin pienentäminen 10 tuumaa Pr | AF8LKM 28AA47 662610805201-1 / 4 "10 "2€726.11
NORTON ABRASIVES 66261080528 Holkin pienentäminen 2 tuumaa Pr | AF8LKP 28AA49 662610805285 / 8 "2"2€104.23
NORTON ABRASIVES 66261080530 Holkin pienentäminen 2 tuumaa Pr | AF8LKR 28AA51 662610805301-1 / 4 "2"2€111.43
NORTON ABRASIVES 66261080531 Holkin pienentäminen 3 tuumaa Pr | AF8LKT 28AA52 662610805311"3"2€219.67
NORTON ABRASIVES 66261080532 Holkin pienentäminen 3 tuumaa Pr | AF8LKU 28AA53 662610805321-1 / 4 "3"2€164.52
NORTON -HIHNASTO 66261080533 Vähennysholkki 5 tuumaa Pr | AF8LKV 28AA54 662610805331"5"2€280.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261080529 Holkin supistaminen 2 tuumaa Pr
€117.63 /pakkaus