UNITED ABRASIVES-SAIT Hioma-katkaisu- ja katkaisupyörät

Alumiinioksidi/piikarbidi/zirkonium-alumiinioksidihiomalaikat soveltuvat sekä rauta- että ei-rautametallien leikkaamiseen ja hiontaan. Saatavana kierrosluvuilla aina 30558 asti ja eri kokoisina karanreikänä ja pyörän halkaisijana

Suodattaa

UNITED ABRASIVES-SAIT -

Hiomalaikat

TyyliMalliHinta (ei alv)
A23182€7.09
A23807€8.15
B23827€8.83
B23316€7.11
A23174€6.90
B23824€4.79
C24090€557.92
A23184€7.74
A23099€4.37
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Astian hiomalaikat

TyyliMallieräHinta (ei alv)
A28105Hiomalaikka€95.21
B22045Pyörä€171.66
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Ulkopuolisesti vahvistettu hiontapyörä, tyyppi 1

TyyliMalliArbor HoleHalkaisijasisuMateriaaliMaks. KierroslukuPaksuusHinta (ei alv)
A234501"14 "24Alumiinioksidi54000.125 "€34.83
B245001"14 "36Alumiinioksidi44003 / 32 "€16.25
C244141"14 "30Erityinen zirkonium44003 / 32 "€29.45
D240511"14 "36Alumiinioksidi44003 / 32 "€24.18
E240391"14 "36Alumiinioksidi44003 / 32 "€18.86
F241501"14 "24Alumiinioksidi54000.125 "€24.12
G234631"14 "24Piikarbidi54000.125 "€31.40
H240501"14 "36Alumiinioksidi44003 / 32 "€25.66
I234521"14 "24Alumiinioksidi54000.125 "€31.47
J234531"14 "24Alumiinioksidi / piikarbidi54000.125 "€35.07
K235011"14 "24Alumiinioksidi54000.125 "€31.24
L231711 / 4 "4"46Saitech keraaminen190000.035 "€8.36
M230421 / 4 "3"36Alumiinioksidi250001 / 16 "€4.03
M230671 / 4 "4"36Alumiinioksidi190001 / 16 "€4.87
N230681 / 4 "4"60Alumiinioksidi190001 / 16 "€5.16
N230531 / 4 "3"60Alumiinioksidi250000.035 "€4.07
N230721 / 4 "4"60Alumiinioksidi190000.035 "€5.22
L231671 / 4 "4"46Saitech keraaminen190001 / 16 "€8.49
L231521 / 4 "3"46Saitech keraaminen250000.035 "€5.47
L231421 / 4 "3"46Saitech keraaminen250001 / 16 "€6.35
M230711 / 4 "4"36Alumiinioksidi190000.035 "€4.73
N230431 / 4 "3"60Alumiinioksidi250001 / 16 "€4.07
M230521 / 4 "3"36Alumiinioksidi250000.035 "€3.37
L231403 / 8 "3"-Saitech keraaminen250001 / 16 "€5.84
L231503 / 8 "3"46Saitech keraaminen250000.035 "€6.00
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Hankaavat katkaisupyörät

TyyliMalliPyörän tyyppiArbor HoleHalkaisijasisuMateriaaliMaks. KierroslukuPaksuusTyyppiHinta (ei alv)
A24254Epäpuhtauksia7 / 8 "7"46Alumiinioksidi85001 / 16 "1€8.10
B24052Ulkopuolisesti vahvistettu1"14 "30Alumiinioksidi44003 / 32 "1€25.69
C24053Sisäisesti vahvistettu1"14 "36Keraaminen44003 / 32 "1€34.77
D22120Pieni halkaisija vahvistettu-4.5 "24-133003 / 32 "Tyyppi 27€10.08
UNITED ABRASIVES-SAIT -

Katkaise hioma-katkaisupyörä, tyyppi 1

TyyliMalliHioma-aineArbor HolesisuMaks. KierroslukuPaksuusPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A22235Alumiinioksidi7 / 8 "3612,2000.045 "5"€6.44
A22240Alumiinioksidi7 / 8 "3610,2000.045 "6"€7.00
B23100Alumiinioksidi7 / 8 "2413,3003 / 32 "4.5 "€5.95
C23251Alumiinioksidi1.25 "6087321 / 16 "7"€26.83
A22230Alumiinioksidi7 / 8 "3613,3000.045 "4.5 "€5.67
D24070Alumiinioksidi1"2438005 / 32 "16 "€62.08
E23012Alumiinioksidi1 / 4 "3630,5580.035 "2"€4.44
E23061Alumiinioksidi5 / 8 "3619,0001 / 16 "4"€5.80
F23462Piikarbidi25 / 32 "3663001 / 8 "12 "€15.71
G23323Zirkonia Alumina5 / 8 "3619,0000.045 "4"€5.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?