Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 23323 CutOff-pyörä Z-Tech 4 x 045 x5 / 8 | AH4RQC 35KH27

UNITED ABRASIVES-SAIT 23323 katkaisupyörä Z-Tech 4 x 045 x 5/8

Varastossa
Tuote: AH4RQC Malli: 23323Ristiviite: 35KH27
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
€5.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Hioma-aineZirkonia Alumina
Arbor Hole5 / 8 "
Timantin koputusEi
sisu36
Maks. Kierrosluku19,000
Paksuus0.045 "
Pyörän halkaisija4"
Pyörän tyyppiTyyppi 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineArbor HolesisuMaks. KierroslukuPaksuusPyörän halkaisijaHinta
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 22230 CutOff-pyörä A60S 4-1 / 2 x 045 x7 / 8 | AG9WLW 22PT32 22230Alumiinioksidi7 / 8 "3613,3000.045 "4.5 "€5.67
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 22235 CutOff-pyörä A60S 5 x 045 x7 / 8 12200 rpm | AG9WLX 22PT33 22235Alumiinioksidi7 / 8 "3612,2000.045 "5"€6.44
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 22240 CutOff-pyörä A60S 6 x 045 x7 / 8 10200 rpm | AG9WLY 22PT34 22240Alumiinioksidi7 / 8 "3610,2000.045 "6"€7.00
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 23012 CutOff-pyörä A36T 2 x 035 x1 / 4 30558 rpm | AH4RPY 35KH22 23012Alumiinioksidi1 / 4 "3630,5580.035 "2"€4.44
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 23061 CutOff-pyörä A36T 4 x 062 x5 / 8 19000 rpm | AH4RPZ 35KH24 23061Alumiinioksidi5 / 8 "3619,0001 / 16 "4"€5.80
YHDISTETYT ABRASIVIT-SAIT 23100 CutOff-pyörä A24R 4-1 / 2 x3 / 32 x7 / 8 | AH4RQA 35KH25 23100Alumiinioksidi7 / 8 "2413,3003 / 32 "4.5 "€5.95
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 23251 CutOff-pyörä A60T 7 x 062 x1-1 / 4 | AH4RQB 35KH26 23251Alumiinioksidi1.25 "6087321 / 16 "7"€26.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 23323 katkaisupyörä Z-Tech 4 x 045 x 5/8
€5.70 / yksikkö