Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED ABRASIVES-SAIT 23463 Hiomalaikka, 14 tuuman halkaisija 0.125 tuumaa T 1 tuuman karan reikä | AE4MHB 5LTT8

UNITED ABRASIVES-SAIT 23463 Hiontapyörä 14 tuuman halkaisija 0.125 tuuma T 1 tuumainen reikäreikä

Varastossa
Tuote: AE4MHB Malli: 23463Ristiviite: 5LTT8
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
€31.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Arbor Hole1"
Halkaisija14 "
Timantin koputusEi
sisu24
MateriaaliPiikarbidi
Maks. Kierrosluku5400
Paksuus0.125 "
Tyyppi1
Pyörän tekniset tiedotC24R
Pyörän tyyppiUlkopuolisesti vahvistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.87
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi6804221000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHalkaisijasisuMateriaaliMaks. KierroslukuPaksuusHinta
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 23450 Hiomaleikattu pyörä 14 tuuman halkaisija 0.125 tuumaa T 1 tuuman reikä reikään | AE4MGT 5LTR7 234501"14 "24Alumiinioksidi54000.125 "€34.83
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 24150 Hioma-leikattu pyörä 14 tuuman halkaisija 0.125 tuumaa T 1 tuuman arbor-reikä | AE4MGU 5LTR9 241501"14 "24Alumiinioksidi54000.125 "€24.12
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 24160 Hiomaleikattu pyörä 14 tuuman halkaisija 0.125 tuumaa T 20 mm: n reikä reikään | AE4MGV 5LTT0 2416020mm14 "24Alumiinioksidi54600.125 "€24.15
UNITED ABRASIVES-SAIT 23452 Hioma-katkaisupyörä 14 tuuman halkaisija | AE4MGW 5LTT3 234521"14 "24Alumiinioksidi54000.125 "€31.47
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 23457 Hioma-katkaisupyörä 20mm Ah | AE4MGX 5LTT4 2345720mm14 "24Alumiinioksidi54600.125 "€30.07
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 23453 Hioma-leikattu pyörä 14 tuuman halkaisija 0.125 tuumaa T 1 tuuman reikä reikään | AE4MGY 5LTT5 234531"14 "24Alumiinioksidi / piikarbidi54000.125 "€35.07
UNITED ABRASIVES-SAIT 23458 Hiomaleikattu pyörä 14 tuuman halkaisija 0.125 tuumaa T 20 mm: n reikä reikään | AE4MGZ 5LTT6 2345820mm14 "24Alumiinioksidi / piikarbidi54600.125 "€38.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 23463 Hiontapyörä 14 tuuman halkaisija 0.125 tuuma T 1 tuumainen reikäreikä
€31.40 / yksikkö