Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 23068 Hiomaleikattu pyörä 4 tuuman halkaisija 0.625 tuumaa T 1/4 tuuman reikä reikään | AE4MMN 5LUC3

UNITED ABRASIVES-SAIT 23068 Hiomaleikkauspyörä 4 tuuman halkaisija 0.625 tuumaa T 1/4 tuuman kaarireikä

Varastossa
Tuote: AE4MMN Malli: 23068Ristiviite: 5LUC3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Arbor Hole1 / 4 "
Halkaisija4"
Timantin koputusEi
sisu60
MateriaaliAlumiinioksidi
Maks. Kierrosluku19000
Paksuus1 / 16 "
Tyyppi1
Pyörän tekniset tiedotA60T
Pyörän tyyppiUlkopuolisesti vahvistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi6804221000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleHalkaisijasisuMateriaaliMaks. KierroslukuPaksuusHinta
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 23450 Hiomaleikattu pyörä 14 tuuman halkaisija 0.125 tuumaa T 1 tuuman reikä reikään | AE4MGT 5LTR7 234501"14 "24Alumiinioksidi54000.125 "€35.03
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 24150 Hioma-leikattu pyörä 14 tuuman halkaisija 0.125 tuumaa T 1 tuuman arbor-reikä | AE4MGU 5LTR9 241501"14 "24Alumiinioksidi54000.125 "€24.39
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 24160 Hiomaleikattu pyörä 14 tuuman halkaisija 0.125 tuumaa T 20 mm: n reikä reikään | AE4MGV 5LTT0 2416020mm14 "24Alumiinioksidi54600.125 "€25.08
UNITED ABRASIVES-SAIT 23452 Hioma-katkaisupyörä 14 tuuman halkaisija | AE4MGW 5LTT3 234521"14 "24Alumiinioksidi54000.125 "€32.89
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 23457 Hioma-katkaisupyörä 20mm Ah | AE4MGX 5LTT4 2345720mm14 "24Alumiinioksidi54600.125 "€31.28
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 23453 Hioma-leikattu pyörä 14 tuuman halkaisija 0.125 tuumaa T 1 tuuman reikä reikään | AE4MGY 5LTT5 234531"14 "24Alumiinioksidi / piikarbidi54000.125 "€35.07
UNITED ABRASIVES-SAIT 23458 Hiomaleikattu pyörä 14 tuuman halkaisija 0.125 tuumaa T 20 mm: n reikä reikään | AE4MGZ 5LTT6 2345820mm14 "24Alumiinioksidi / piikarbidi54600.125 "€38.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 23068 Hiomaleikkauspyörä 4 tuuman halkaisija 0.625 tuumaa T 1/4 tuuman kaarireikä
€5.25 / yksikkö