Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 23251 CutOff-pyörä A60T 7 x 062 x1-1 / 4 | AH4RQB 35KH26

UNITED ABRASIVES-SAIT 23251 Katkaisupyörä A60T 7 x,062 x1-1/4

Varastossa
Tuote: AH4RQB Malli: 23251Ristiviite: 35KH26

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
Arbor Hole1.25 "
Timantin koputusEi
sisu60
Maks. Kierrosluku8732
Paksuus1 / 16 "
Pyörän halkaisija7"
Pyörän tyyppiTyyppi 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)0.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineArbor HolesisuMaks. KierroslukuPaksuusPyörän halkaisijaHinta
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 22230 CutOff-pyörä A60S 4-1 / 2 x 045 x7 / 8 | AG9WLW 22PT32 22230Alumiinioksidi7 / 8 "3613,3000.045 "4.5 "€5.71
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 22235 CutOff-pyörä A60S 5 x 045 x7 / 8 12200 rpm | AG9WLX 22PT33 22235Alumiinioksidi7 / 8 "3612,2000.045 "5"€6.51
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 22240 CutOff-pyörä A60S 6 x 045 x7 / 8 10200 rpm | AG9WLY 22PT34 22240Alumiinioksidi7 / 8 "3610,2000.045 "6"€7.05
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 23012 CutOff-pyörä A36T 2 x 035 x1 / 4 30558 rpm | AH4RPY 35KH22 23012Alumiinioksidi1 / 4 "3630,5580.035 "2"€4.90
YHDISTETTY ABRASIIVIT-SAIT 23061 CutOff-pyörä A36T 4 x 062 x5 / 8 19000 rpm | AH4RPZ 35KH24 23061Alumiinioksidi5 / 8 "3619,0001 / 16 "4"€5.87
YHDISTETYT ABRASIVIT-SAIT 23100 CutOff-pyörä A24R 4-1 / 2 x3 / 32 x7 / 8 | AH4RQA 35KH25 23100Alumiinioksidi7 / 8 "2413,3003 / 32 "4.5 "€6.17
YHDISTETYT ABRASIIVIT-SAIT 23323 CutOff-pyörä Z-Tech 4 x 045 x5 / 8 | AH4RQC 35KH27 23323Zirkonia Alumina5 / 8 "3619,0000.045 "4"€5.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED ABRASIVES-SAIT 23251 Katkaisupyörä A60T 7 x,062 x1-1/4
€27.09 / yksikkö