MILWAUKEE VALVE Pneumaattisesti toimivat läppäventtiilit

Valurauta / pronssi / pallografiittirautaventtiilit, jotka sopivat käytettäväksi sekä kylmän että kylmän veden kanssa sekä paineilman kanssa lauhduttimissa, LVI-laitteissa ja tyhjiöpalveluissa. Voidaan käyttää putkikokojen välillä 1-2 tuumaa ja kestää jopa 200 psi: n vesipaineita  

Suodattaa

MILWAUKEE VALVE -

Pneumaattisesti toimiva läppäventtiili

TyyliMalliToimintaRungon materiaaliPulttiympyrän halkaisija.Maks. VedenpainePultinreikien lukumääräPutken kokoIstuimen materiaaliHinta (ei alv)
AGLA23E D 2KaksoisnäyttelijäValurauta4.75 "150 psi42"EPDM€674.48
AGLA23E D212KaksoisnäyttelijäValurauta5.5 "150 psi42.5 "EPDM€707.82
BGLD33E D 4KaksoisnäyttelijäPehmeä rauta7.5 "200 psi84"EPDM€890.20
AGLD33E D212KaksoisnäyttelijäPehmeä rauta5.5 "200 psi42.5 "EPDM€711.38
AGLD33E D 2KaksoisnäyttelijäPehmeä rauta4.75 "200 psi42"EPDM€711.57
CMBDAO A 200KaksoisnäyttelijäPronssi-175 psi-2"Viton (R)€1,000.60
CMBDAO A 100KaksoisnäyttelijäPronssi-175 psi-1"Viton (R)€870.53
BGLD33E D 6KaksoisnäyttelijäPehmeä rauta9.5 "200 psi86"EPDM€1,362.74
BGLD33E D 5KaksoisnäyttelijäPehmeä rauta8.5 "200 psi85"EPDM€1,136.47
AGLA23E D 3KaksoisnäyttelijäValurauta6"150 psi43"EPDM€708.12
BGLA23E D 6KaksoisnäyttelijäValurauta9.5 "150 psi86"EPDM€1,224.02
BGLA23E D 4KaksoisnäyttelijäValurauta7.5 "150 psi84"EPDM€859.90
CMBDAO A 114KaksoisnäyttelijäPronssi-175 psi-1.25 "Viton (R)€900.32
AGLD33E D 3KaksoisnäyttelijäPehmeä rauta6"200 psi43"EPDM€703.89
BGLA23E D 5KaksoisnäyttelijäValurauta8.5 "150 psi85"EPDM€1,187.05
BGLA23E D 8KaksoisnäyttelijäValurauta11.75 "150 psi88"EPDM€2,190.16
CMBDAO A 112KaksoisnäyttelijäPronssi-175 psi-1.5 "Viton (R)€913.58
BGLB33E D 6Kevään paluuPehmeä rauta9.5 "200 psi86"EPDM€2,276.56
BGLB23E D 6Kevään paluuValurauta9.5 "150 psi86"EPDM€1,910.82
BGLB23E D 8Kevään paluuValurauta11.75 "150 psi88"EPDM€2,482.61
BGLB23E D 4Kevään paluuValurauta7.5 "150 psi84"EPDM€1,275.80
AGLB23E D 3Kevään paluuValurauta6"150 psi43"EPDM€978.56
AGLB23E D212Kevään paluuValurauta5.5 "150 psi42.5 "EPDM€965.20
BGLB33E D 4Kevään paluuPehmeä rauta7.5 "200 psi84"EPDM€1,322.55
AGLB23E D 2Kevään paluuValurauta4.75 "150 psi42"EPDM€828.27

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?