Joustavat juoksupyörän pumput

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Palvelut

Tehostepumppu, 3 hv, 1 vaihe, 230 VAC, 60 PSI:n sammutus, 2 tuuman imu- ja levy
Tuotenumero: CP6BNP
Malli: PB8505A301
€2,462.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Juoksupyörä, In-Line kiertovesipumput
Tuotenumero: CU4YCL
Malli: 2400-023 RP
€161.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Juoksupyörä, In-Line kiertovesipumput
Tuotenumero: CU4YCE
Malli: 2400-022 RP
€110.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pumppu 3/4 Mnpt kulma 4.2 ampeeria AC
Tuotenumero: AD2REZ
Malli: 403C
€114.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pumppu 3/4 Mnpt Suora 4.2 A AC
Tuotenumero: AD2RFB
Malli: 403stc
€107.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pumpun pilssi 12 Vdc
Tuotenumero: AD2GCY
Malli: 10
€218.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pumpun pilssi 12 Vdc
Tuotenumero: AD2GCZ
Malli: 14 A
€410.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pumpun öljynsiirto
Tuotenumero: AC2YNM
Malli: 612041-4-G
€2,891.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pumppu muovi 1/12 hv 115v 2 ampeeria
Tuotenumero: AC8HAN
Malli: 3ACA4
€257.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pump Utility nikkelöity messinki 12 Vdc
Tuotenumero: AE6TKJ
Malli: 555909
€217.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pumppu, 5000 Psi, 5.5 Gpm
Tuotenumero: CJ3CEY
Malli: 3-0262
€3,762.89 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Pumppu, pumppu
Tuotenumero: CJ3CCE
Malli: 3-0020
€201.63 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...910

Joustavat juoksupyörän pumput

Joustavat siipipumput siirtävät matalan ja korkean viskositeetin nesteitä, kuten vettä, hankaamattomia liuoksia, syövyttäviä nesteitä, vaahtoavia nesteitä ja lietteitä. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä juoksupyöräpumppuja tuotemerkeiltä, ​​kuten Dayton, Jabsco, Little Giant Pumps ja Flint & Walling. Juoksupyörän jalustapumpuissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu akseli ja neopreeni / nitriili / Buna-N-juoksupyörä, joka kestää jatkuvan käytön. Niissä on myös pronssista / ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, joka takaa iskunkestävyyden ja luo voimakkaan tyhjiöimun paineen estämään hankaavien nesteiden ja öljyjen aiheuttamia vaurioita.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?