Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3ACA4 -pumppu muovi 1/12 hv 115v 2 ampeeria | AC8HAN

DAYTON 3ACA4 pumppu muovia 1/12 Hp 115v 2 ampeeria

Varastossa
Tuote: AC8HAN Malli: 3ACA4

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€257.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Ampeeria2
GPM vettä @ 0 Ft. pää4.0
GPM vettä @ 10 Ft. pää3.4
GPM vettä @ 20 Ft. pää2.6
GPM vettä @ 30 Ft. pää1.3
GPM vettä @ 40 Ft. pää0.0
Korkeus3.375 "
KoteloMuovi
HP1/12
Juoksupyörän materiaalinitriili
Sisääntulo / ulostulo3/4 MGHT
Pituus6.75 "
Maks. Pää40 Ft.
Max. Paine17.3 PSI
Maks. SSU @ 1725 kierrosta / min3000
Max. Viskositeetti3000 SSU
MoottorityyppiODP
Pohjustus jalkoina7.5
RPM4500
TiivistäNitriilihuuli
ItseimeväKyllä
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi7.5 Ft.
Temp. alue185 F
TyyppiJoustava juoksupyörä
Jännite115 VAC
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8413600090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 11 Ft. pää (3.2)
    • Veden GPM @ 23 Ft. pää (2.8)
    • Ominaisuudet: Positiivisen siirtymän pumppaus ilman metallien välistä kosketusta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusPituusMoottorityyppiJänniteHinta
DAYTON 3ACA5 -pumppu muovi 1/12 hv 12vdc 7.5 ampeeria | AC8HAP 3ACA57.53.125 "6"TEFC12 VDC€249.57
DAYTON 3ACA6 -pumppu muovi 1/12 hv 12vdc 7.5 ampeeria | AC8HAQ 3ACA67.53.125 "7.625 "TEFC12 VDC€261.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3ACA4 pumppu muovia 1/12 Hp 115v 2 ampeeria
€257.13 / yksikkö