Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z8962-15-PC -seinätaivutus 15 tuuman pituus 1 1/2 tuuman putken halkaisija | AE2ARD 4WDH1

ZURN Z8962-15-PC Seinän mutka 15 tuumaa pituus 1 1/2 tuumaa putken halkaisija

Varastossa
Tuote: AE2ARD Malli: Z8962-15-PCRistiviite: 4WDH1
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
€59.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinän mutka
Väri / viimeistelykromi
YhteysHelmillä varustettu sisääntulo, liukunivelen ulostulo
Mitata17
Pituus15 "
MateriaaliValettu messinki
Putki Dia.1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.Hinta
ZURN Z8960-15-PC seinätaivutus 15 tuuman pituus 1 1/4 tuuman putken halkaisija | AE2ARB 4WDG8 Z8960-15-PC1-1 / 4 "€46.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z8962-15-PC Seinän mutka 15 tuumaa pituus 1 1/2 tuumaa putken halkaisija
€59.04 / yksikkö