Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z8960-15-PC seinätaivutus 15 tuuman pituus 1 1/4 tuuman putken halkaisija | AE2ARB 4WDG8

ZURN Z8960-15-PC Seinän mutka 15 tuumaa pituus 1 1/4 tuumaa putken halkaisija

Varastossa
Tuote: AE2ARB Malli: Z8960-15-PCRistiviite: 4WDG8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinän mutka
Väri / viimeistelykromi
YhteysHelmillä varustettu sisääntulo, liukunivelen ulostulo
Mitata17
Pituus15 "
MateriaaliValettu messinki
Putki Dia.1-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutki Dia.Hinta
ZURN Z8962-15-PC -seinätaivutus 15 tuuman pituus 1 1/2 tuuman putken halkaisija | AE2ARD 4WDH1 Z8962-15-PC1-1 / 2 "€59.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z8960-15-PC Seinän mutka 15 tuumaa pituus 1 1/4 tuumaa putken halkaisija
€46.54 / yksikkö