Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z8800-XL-CR-PC -kaapin syöttöpysäytys 3/8 tuuman x 3/8 tuuman Ips | AF9QCM 30PT08

ZURN Z8800-XL-CR-PC Closet Supply Stop 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa Ips

Varastossa
Tuote: AF9QCM Malli: Z8800-XL-CR-PCRistiviite: 30PT08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin syöttö pysähtyy
Suorittaa loppuunkromi
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiIPS
Sisempi ydinMessinki
Pituus2.437 "
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine125 psi
MutterimateriaaliMessinki
Käyttölämpötila.40 astetta 180 astetta
pistorasia3 / 8 "
Pistorasian tyyppiIPS
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Putki Dia.3 / 8 "
Syöttöpysäytysaukon koko (tuumaa)3/8
Syöttöpysäytön tulotyyppiIPS
Syöttöpysäytön ulostulon koko (tuumaa)3/8
Syöttöpysäytön ulostulotyyppiIPS
Vesiliittimen tuloaukon koko (tuumaa)3/8
Vesiliittimen tulotyyppiIPS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPituusPistorasian tyyppiHinta
ZURN Z8804-XL-CR-PC -kaapin syöttöpysäytys 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa senttiä | AF9QCP 30PT10 Z8804-XL-CR-PC1 / 2 "CTS2.875 "CTS€18.17
ZURN Z8804-XL-LRLK-PC -kaapin syöttöpysäytys 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa senttiä | AF9QCV 30PT15 Z8804-XL-LRLK-PC1 / 2 "CTS2.875 "CTS€40.16
ZURN Z8808-XL-LRLK-PC -kaapin syöttöpysäytys 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa SWT | AF9QCX 30PT17 Z8808-XL-LRLK-PC1 / 2 "SWT6.75 "SWT€36.67
ZURN Z8808-XL-LR-PC -kaapin syöttöpysäytys 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa Swt | AF9QCY 30PT18 Z8808-XL-LR-PC1 / 2 "SWT6.75 "SWT€35.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z8800-XL-CR-PC Closet Supply Stop 3/8 tuumaa x 3/8 tuumaa Ips
€14.16 / yksikkö