Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z8804-XL-LRLK-PC -kaapin syöttöpysäytys 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa senttiä | AF9QCV 30PT15

ZURN Z8804-XL-LRLK-PC Closet Supply Stop 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa Cts

Varastossa
Tuote: AF9QCV Malli: Z8804-XL-LRLK-PCRistiviite: 30PT15

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin syöttö pysähtyy
Suorittaa loppuunkromi
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiCTS
Sisempi ydinMessinki
Pituus2.875 "
MateriaaliMessinki
Max. Työpaine125 psi
MutterimateriaaliMessinki
Käyttölämpötila.40 astetta 180 astetta
pistorasia3 / 8 "
Pistorasian tyyppiCTS
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Putki Dia.3 / 8 "
Syöttöpysäytysaukon koko (tuumaa)1/2
Syöttöpysäytön tulotyyppiCTS
Syöttöpysäytön ulostulon koko (tuumaa)3/8
Syöttöpysäytön ulostulotyyppiCTS
Vesiliittimen tuloaukon koko (tuumaa)1/2
Vesiliittimen tulotyyppiCTS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481805090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPituusPistorasian tyyppiHinta
ZURN Z8800-XL-CR-PC -kaapin syöttöpysäytys 3/8 tuuman x 3/8 tuuman Ips | AF9QCM 30PT08 Z8800-XL-CR-PC3 / 8 "IPS2.437 "IPS€14.16
ZURN Z8804-XL-CR-PC -kaapin syöttöpysäytys 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa senttiä | AF9QCP 30PT10 Z8804-XL-CR-PC1 / 2 "CTS2.875 "CTS€18.17
ZURN Z8808-XL-LRLK-PC -kaapin syöttöpysäytys 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa SWT | AF9QCX 30PT17 Z8808-XL-LRLK-PC1 / 2 "SWT6.75 "SWT€36.67
ZURN Z8808-XL-LR-PC -kaapin syöttöpysäytys 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa Swt | AF9QCY 30PT18 Z8808-XL-LR-PC1 / 2 "SWT6.75 "SWT€35.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z8804-XL-LRLK-PC Closet Supply Stop 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa Cts
€40.16 / yksikkö