Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT HTWC2-2-1 HTAP Kit Erilaiset | AG9REY 21WJ54

PANDUIT HTWC2-2-1 HTAP-sarja Erilaisia

Varastossa
Tuote: AG9REY Malli: HTWC2-2-1Ristiviite: 21WJ54

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHTAP-paketti
MateriaaliKuparipuristus, tinattu
TyyppiPerustiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Sarja, jossa on HTCT2-2-1 HTAP ja CLRCVR2-1 kirkas kansi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT HTWC2-2-1 HTAP-sarja Erilaisia
€121.71 / yksikkö