Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z8743-8-PC Vedä tulppa 1 1/4 tuuman putken halkaisija 8 tuuman pituus | AE2AQR 4WDF3

ZURN Z8743-8-PC ulosvedettävä pistoke 1 1/4 tuuman putken halkaisija 8 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AE2AQR Malli: Z8743-8-PCRistiviite: 4WDF3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä pistoke ulos
Väri / viimeistelykromi
YhteysLiukukappale
Mitata17
Pituus8"
MateriaaliValettu messinki
Putki Dia.1-1 / 4 "
TyyppiKiinteä yläosa, avoin ruudukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7418201000
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutki Dia.TyyppiHinta
ZURN Z8743-1-6-PC Vedä tulppa 1 1/2 tuuman putken halkaisija 6 tuuman pituus | AE2AQL 4WDE7 Z8743-1-6-PC6"1-1 / 2 "Kiinteä yläosa avoin ruudukko€45.86
ZURN Z8743-PC Vedä tulppa 1 1/4 tuuman putken halkaisija 5 tuuman pituus | AE2AQP 4WDF1 Z8743-PC5"1-1 / 4 "Kiinteä yläosa, avoin ruudukko€29.87
ZURN Z8743-6-PC Vedä tulppa 1 1/4 tuuman putken halkaisija 6 tuuman pituus | AE2AQQ 4WDF2 Z8743-6-PC6"1-1 / 4 "Kiinteä yläosa, avoin ruudukko€38.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z8743-8-PC ulosvedettävä pistoke 1 1/4 tuuman putken halkaisija 8 tuumaa pituus
€56.66 / yksikkö