Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z8743-1-6-PC Vedä tulppa 1 1/2 tuuman putken halkaisija 6 tuuman pituus | AE2AQL 4WDE7

ZURN Z8743-1-6-PC ulosvedettävä pistoke 1 1/2 tuuman putken halkaisija 6 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AE2AQL Malli: Z8743-1-6-PCRistiviite: 4WDE7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä pistoke ulos
Väri / viimeistelykromi
YhteysLiukukappale
Mitata17
Pituus6"
MateriaaliValettu messinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiKiinteä yläosa avoin ruudukko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7418201000
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutki Dia.TyyppiHinta
ZURN Z8743-PC Vedä tulppa 1 1/4 tuuman putken halkaisija 5 tuuman pituus | AE2AQP 4WDF1 Z8743-PC5"1-1 / 4 "Kiinteä yläosa, avoin ruudukko€14.36
ZURN Z8743-6-PC Vedä tulppa 1 1/4 tuuman putken halkaisija 6 tuuman pituus | AE2AQQ 4WDF2 Z8743-6-PC6"1-1 / 4 "Kiinteä yläosa, avoin ruudukko€35.03
ZURN Z8743-8-PC Vedä tulppa 1 1/4 tuuman putken halkaisija 8 tuuman pituus | AE2AQR 4WDF3 Z8743-8-PC8"1-1 / 4 "Kiinteä yläosa, avoin ruudukko€24.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z8743-1-6-PC ulosvedettävä pistoke 1 1/2 tuuman putken halkaisija 6 tuumaa pituus
€40.35 / yksikkö