Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCG6 Kiinteä silmänympäryskromi | AB3BCD

APPROVED VENDOR 1RCG6 Fixed Eye Pully Kromi

Varastossa
Tuote: AB3BCD Malli: 1RCG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalja
Silmakoukku sisäpuolella Dia.3 / 16 "
Silmien leveys3 / 16 "
Suorittaa loppuunNikkeli
Korkeus1.125 "
MateriaaliNickle
Max. Ladata15 lb
Köysi Dia.3 / 16 "
Pyörän ulkohalkaisija.1 / 2 "
Koko1 / 2 "
TyyppiKiinteä silmä
Pyörän halkaisija1 / 2 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusMax. LadataKokoPyörän halkaisijaLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCG9 Kiinteä silmänympäryskromi | AB3BCF 1RCG9Nikkeli1 9 / 16 "25 lb3 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCH4 Kiinteä silmänpoistosinkki | AB3BCJ 1RCH4sinkki-480 lb2"--€12.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 1RCH8 Kiinteä silmänympäryskromi | AB3BCN 1RCH8sinkki-550 paunaa2.5 "--€12.55
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1RCJ3 Kiinteä silmäpintakromi | AB3BCQ 1RCJ3sinkki-650 paunaa3"--€5.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCG6 Fixed Eye Pully Kromi
€2.87 / yksikkö