Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z83600-XL Bubbler-hanan painike 1/2 tuuman Npsm | AG6REF 45K784

ZURN Z83600-XL kuplitushanan painopainike 1/2 tuuman Npsm

Varastossa
Tuote: AG6REF Malli: Z83600-XLRistiviite: 45K784

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€307.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBubbler-hana
NoudattaminenKalifornian terveys- ja turvallisuuskoodi 116875; Vermont 2470h
MateriaaliMessinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi8481805060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z83600-XL kuplitushanan painopainike 1/2 tuuman Npsm
€307.10 / yksikkö