Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 41417 T-mutteri musta oksidi 5 / 8-11 13/16 | AC4CDL 2YJL6

TE-CO 41417 T-mutteri Black Oxide 5/8-11 13/16

Varastossa
Tuote: AC4CDL Malli: 41417Ristiviite: 2YJL6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräT-mutteri
Pohjan koko1-1 / 2 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Pöytäpaikan koko13/16
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiMustaoksidi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoKierteen kokoHinta
TE-CO 41404 T-mutteri musta oksidi 3 / 8-16 7/16 | AC4CDC 2YJK7 414047 / 8 "3 / 8-16€5.15
TE-CO 41410 T-mutteri musta oksidi 1 / 2-13 5/8 | AC4CDG 2YJL2 414101-1 / 8 "1 / 2-13€6.48
TE-CO 41412 T-mutteri Musta oksidi 1/2-13 11/16 | AC4CDH 2YJL3 414121-1 / 4 "1 / 2-13€6.85
TE-CO 41415 T-mutteri musta oksidi 5 / 8-11 11/16 | AC4CDJ 2YJL4 414151-1 / 4 "5 / 8-11€7.81
TE-CO 41416 T-mutteri musta oksidi 5 / 8-11 3/4 | AC4CDK 2YJL5 414161-1 / 4 "5 / 8-11€7.27
TE-CO 41418 T-mutteri musta oksidi 3 / 4-10 13/16 | AC4CDM 2YJL7 414181-1 / 2 "3 / 4-10€12.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 41417 T-mutteri Black Oxide 5/8-11 13/16
€11.46 / yksikkö