Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z824B0-XL keittiöhana 2.2 Gpm nokka | AF7TBU 22LT99

ZURN Z824B0-XL Keittiöhana 2.2 Gpm juoksuputki

Varastossa
Tuote: AF7TBU Malli: Z824B0-XLRistiviite: 22LT99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana
Rungon materiaaliValettu messinki
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8481901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteysAsennusKahvojen lukumääräReikien lukumääräVaihtopatruunaNokan pituusHinta
ZURN Z7870C-XL keittiöhana 2.2 Gpm 9-3 / 8 tuuman nokka | AG6REE 45K783 Z7870C-XLMessinki / muovi3 / 8 "Laivan kansi13RK7872C-XL-KORI9.375 "€110.14
ZURN Z871G3-XL keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman nokka | AG6REM 45K792 Z871G3-XLMessinki1/2 "NPSMLaivan kansi22Valmistaja Nro 59517006 kuuma, 59517005 kylmä8"€162.12
ZURN Z843J1-XL keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman nokka | AG6REP 45K794 Z843J1-XLMessinki1/2 "FNPTSeinä22Valmistaja Nro 59517006 kuuma, 59517005 kylmä8"€303.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z824B0-XL Keittiöhana 2.2 Gpm juoksuputki
€216.52 / yksikkö