Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z7870C-XL keittiöhana 2.2 Gpm 9-3 / 8 tuuman nokka | AG6REE 45K783

ZURN Z7870C-XL keittiöhana 2.2 Gpm 9-3/8 tuuman juoksuputki

Varastossa
Tuote: AG6REE Malli: Z7870C-XLRistiviite: 45K783

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana
Rungon materiaaliMessinki / muovi
NoudattaminenKalifornian terveys- ja turvallisuuskoodi 116875; Vermont 2470h
Yhteys3 / 8 "
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
Kahvojen lukumäärä1
Reikien lukumäärä3
VaihtopatruunaRK7872C-XL-KORI
Nokan pituus9.375 "
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.86
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteysAsennusKahvojen lukumääräReikien lukumääräVaihtopatruunaNokan pituusHinta
ZURN Z824B0-XL keittiöhana 2.2 Gpm nokka | AF7TBU 22LT99 Z824B0-XLValettu messinki-Laivan kansi12--€216.52
ZURN Z871G3-XL keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman nokka | AG6REM 45K792 Z871G3-XLMessinki1/2 "NPSMLaivan kansi22Valmistaja Nro 59517006 kuuma, 59517005 kylmä8"€162.12
ZURN Z843J1-XL keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman nokka | AG6REP 45K794 Z843J1-XLMessinki1/2 "FNPTSeinä22Valmistaja Nro 59517006 kuuma, 59517005 kylmä8"€303.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z7870C-XL keittiöhana 2.2 Gpm 9-3/8 tuuman juoksuputki
€110.14 / yksikkö