Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z871G3-XL keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman nokka | AG6REM 45K792

ZURN Z871G3-XL Keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman juoksuputki

Varastossa
Tuote: AG6REM Malli: Z871G3-XLRistiviite: 45K792

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeittiöhana
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenKalifornian terveys- ja turvallisuuskoodi 116875; Vermont 2470h
Yhteys1/2 "NPSM
Hanan käyttömanuaalinen
Hana nokkaKeinu
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
Kahvan tyyppiVipu
AsennusLaivan kansi
Reikäkeskuksen asennus keskelle8"
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaValmistaja Nro 59517006 kuuma, 59517005 kylmä
Nokan pituus8"
Venttiilin tyyppiKeraaminen levy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.88
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteysAsennusKahvojen lukumääräReikien lukumääräVaihtopatruunaNokan pituusHinta
ZURN Z824B0-XL keittiöhana 2.2 Gpm nokka | AF7TBU 22LT99 Z824B0-XLValettu messinki-Laivan kansi12--€216.52
ZURN Z7870C-XL keittiöhana 2.2 Gpm 9-3 / 8 tuuman nokka | AG6REE 45K783 Z7870C-XLMessinki / muovi3 / 8 "Laivan kansi13RK7872C-XL-KORI9.375 "€110.14
ZURN Z843J1-XL keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman nokka | AG6REP 45K794 Z843J1-XLMessinki1/2 "FNPTSeinä22Valmistaja Nro 59517006 kuuma, 59517005 kylmä8"€303.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z871G3-XL Keittiöhana 2.2 Gpm 8 tuuman juoksuputki
€162.12 / yksikkö