Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z812B1-XL Kylpyhuoneen hana 2.2 gpm hanhenkaula kromi | AH8KKB 38VC59

ZURN Z812B1-XL Kylpyhuonehana 2.2 gpm Gooseneck Chrome

Varastossa
Tuote: AH8KKB Malli: Z812B1-XLRistiviite: 38VC59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€308.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuonehana
Rungon materiaaliMessinki
Yhteys1/2 "MNPS
TyhjennystyyppiEi eristetty
Hanan käyttömanuaalinen
Virtauksen ulostulotyyppiIlmastettu
Virtausnopeus2.20 gpm
Kahvan tyyppiVipu
Korkeus11 15 / 16 "
Reikäkeskuksen asennus keskelle4"
Asennustyyppipinta
Kahvojen lukumäärä2
Reikien lukumäärä2
VaihtopatruunaKyllä
Asuin / kaupallinenKaupallinen
Shapegooseneck
Nokan pituus5.375 "
Temp. ohjausEI
Venttiilin tyyppiKeraaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9395
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CEC-yhteensopiva: Ei CEC-yhteensopiva
    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Hanan viimeistely: kromi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliNoudattaminenYhteysKahvan tyyppiReikäkeskuksen asennus keskelleAsennustyyppiKahvojen lukumääräReikien lukumääräHinta
ZURN Z831B4-XL-FC hana manuaalinen terä 1 / 2-14 tuuman Npsm | AB7ZZD 24X184 Z831B4-XL-FC-Lyijytön1 / 2-14 "NPSMTerä6 "- 20" SäädettäväLaivan kansi33€444.16
ZURN Z6915-XL hana-anturi 1/2 tuumaa 1.5 Gpm messinki Kyllä | AD4GPJ 41J523 Z6915-XLMessinki-1 / 2 "Tunnistin-Laivan kansi11€806.91
ZURN Z812A4-XL hana Manuaalinen terä 1/2 tuumaa Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789 Z812A4-XLMessinkiKalifornian terveys- ja turvallisuuskoodi 116875; Vermont 2470h1/2 "NPSMTerä6"Laivan kansi22€364.34
ZURN Z86100-XL-CP4 hanan annostelu, 1/2 tuuman Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4Metalli-1/2 "NPSMTyönnä4"-13€234.57
ZURN Z81104-XL -hana Manuaalinen terä 1/2 tuuman Mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLMessinki-1/2 "MIPSTerä4"Centerset22€276.87
ZURN Z81000-XL hanan manuaalivipu 1/2 tuuman mipsillä 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLMessinki-1/2 "MIPSVipu4"Centerset12€327.71
ZURN Z86500-XL hana-annostelupainike 1/2 tuumaa Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLMetalli-1/2 "NPSMTyönnä4"Centerset23€397.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z812B1-XL Kylpyhuonehana 2.2 gpm Gooseneck Chrome
€308.11 / yksikkö