Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 36GL16 lämpöparin anturi, tyyppi K 6 tuuman Inconel | AH6VAZ

DAYTON 36GL16 Termopari-anturi Tyyppi K 6 tuumaa Inconel

Varastossa
Tuote: AH6VAZ Malli: 36GL16

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin anturi
rakentaminenMetallieristetty kaapeli
Virheen tarkkuus (%)(Yli 293 ° C) +/- 0.4
Virheen tarkkuus (aste C)+/- 1.1 alle 293
Eristysmagnesium Oxide
MateriaaliInconel 600
Max. Paine1000
Pistoke tai liittimen tyyppiVakiopistoke
Koettimen pituus6"
Vaipan koko (tuumaa)0.125
Lämpötila Raja (Deg. F)2150
Lämpöparin elementti22AWG
Lämpöparin tyyppiK

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maadoitettu / maadoittamaton: Maadoitettu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKoettimen pituusHinta
DAYTON 36GK68 -lämpöparimittapää, tyyppi J 12 tuumaa, pituus 22 AWG | AH6UYY 36 GK68304 Ruostumaton teräs12 "€37.07
DAYTON 36GK69 termoelementtianturin tyyppi J 18 tuuman pituus 22 AWG | AH6UYZ 36 GK69304 Ruostumaton teräs18 "€41.62
DAYTON 36GK70 Lämpöparimittapää tyyppi J 24 tuuman SS 22 AWG | AH6UZA 36 GK70304 Ruostumaton teräs24 "€46.15
DAYTON 36GK71 Termoelementti K 12 tuuman Inconel 22 AWG | AH6UZB 36 GK71Inconel 60012 "€38.67
DAYTON 36GK72 lämpöparin anturi, tyyppi K 18 tuumaa, pituus Inconel | AH6UZC 36 GK72Inconel 60018 "€48.88
DAYTON 36GK73 Termoelementtianturi, tyyppi K 24 tuumaa, pituus Inconel | AH6UZD 36 GK73Inconel 60024 "€51.23
DAYTON 36GK74 termoelementtianturi, tyyppi J 12 tuumaa SS 22 AWG | AH6UZE 36 GK74304 Ruostumaton teräs12 "€42.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 36GL16 Termopari-anturi Tyyppi K 6 tuumaa Inconel
€34.81 / yksikkö