Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z80000-XL-H36 Esihuuhteluletku joustava 36 tuuman pituus | AC9VEH 3KJY4

ZURN Z80000-XL-H36 Joustava esihuuhteluletku, pituus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9VEH Malli: Z80000-XL-H36Ristiviite: 3KJY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsihuuhtele letku
Väri / viimeistelyRuostumaton ja musta
MateriaaliJoustava ruostumaton teräs
pistorasia3/4 Nainen
Koko36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6615
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8307106000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ZURN Z80000-XL-H60 Esihuuhteluletku | CE9RWQ 48RT58 Z80000-XL-H6066 "€111.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z80000-XL-H36 Joustava esihuuhteluletku, pituus 36 tuumaa
€109.45 / yksikkö