Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z80000-XL-H60 Esihuuhteluletku | CE9RWQ 48RT58

ZURN Z80000-XL-H60 esihuuhteluletku

Varastossa
Tuote: CE9RWQ Malli: Z80000-XL-H60Ristiviite: 48RT58

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsihuuhtele letku
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiNainen NPT
Suorittaa loppuunkromi
Sopii tuotemerkkiinZurn
Virtausnopeus1.6 gpm
Tuloaukko7 / 8 "
Koko66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8595
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ZURN Z80000-XL-H36 Esihuuhteluletku joustava 36 tuuman pituus | AC9VEH 3KJY4 Z80000-XL-H3636 "€109.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z80000-XL-H60 esihuuhteluletku
€111.80 / yksikkö