Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z6000-WS1-YB-YC huuhteluventtiilin wc 1.6 Gpf | AC9VGG 3KLF4

ZURN Z6000-WS1-YB-YC huuhteluventtiili wc 1.6 Gpf

Varastossa
Tuote: AC9VGG Malli: Z6000-WS1-YB-YCRistiviite: 3KLF4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-huuhteluventtiili
NoudattaminenADA
Sopii tuotemerkkiinZurn
Tuloaukko1"
MateriaaliMessinki
Kierteen koko1mm
TyyppiKalvo, 1.6 GPF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0105
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8481301090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ylittää 2VEC7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ZURN Z6000-YB-YC Toliet huuhteluventtiili 3.5 Gpf | AC9VGF 3KLF2 Z6000-YB-YCKalvo, 3.5 GPF€177.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z6000-WS1-YB-YC huuhteluventtiili wc 1.6 Gpf
€181.82 / yksikkö