Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z6000-YB-YC Toliet huuhteluventtiili 3.5 Gpf | AC9VGF 3KLF2

ZURN Z6000-YB-YC Toliet huuhteluventtiili 3.5 Gpf

Varastossa
Tuote: AC9VGF Malli: Z6000-YB-YCRistiviite: 3KLF2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€177.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-huuhteluventtiili
NoudattaminenADA
Sopii tuotemerkkiinZurn
Tuloaukko1"
MateriaaliMessinki
TyyppiKalvo, 3.5 GPF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ylittää 2VEC8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ZURN Z6000-WS1-YB-YC huuhteluventtiilin wc 1.6 Gpf | AC9VGG 3KLF4 Z6000-WS1-YB-YCKalvo, 1.6 GPF€181.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z6000-YB-YC Toliet huuhteluventtiili 3.5 Gpf
€177.10 / yksikkö